Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Шестигранна проміжна втулка з оцинкованої сталі 6 гранна SW13 M10X40
Фото - 1 - Шестигранна проміжна втулка з оцинкованої сталі 6 гранна SW13 M10X40
Фото - 2 - Шестигранна проміжна втулка з оцинкованої сталі 6 гранна SW13 M10X40
Фото - 1 - Шестигранна проміжна втулка з оцинкованої сталі 6 гранна SW13 M10X40
Фото - 2 - Шестигранна проміжна втулка з оцинкованої сталі 6 гранна SW13 M10X40

Шестигранна проміжна втулка з оцинкованої сталі 6 гранна SW13 M10X40 (09741040)

Шестигранна проміжна втулка з оцинкованої сталі 6 гранна SW13 M10X40 МУФТА-ДІСТАНЦ.-6KT-SW13-A2K-M10X40
Номер товару 09741040
Немає в наявності
Ціна:
17.7 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 50 шт
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
  • Тип різьблення x номінальний діаметр: М10
  • Довжина (л): 40 мм
  • Ширина під ключ (s): 13мм
  • Матеріал: сталь
  • Поверхня: оцинкована
  • Клас міцності: 4
  • Ширина по кутах (e): 14,38 мм
  • Номінальний діаметр: 10мм
Клас міцності 04
Ширина зіву ключа (s) 13 мм
Кутовий розмір (e) 14,38 мм
Довжина (L) 40 мм
Тип різьби x номінальний діаметр M10
Покриття Оцинкований
Матеріал Сталь

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
  • Тип різьблення x номінальний діаметр: М10
  • Довжина (л): 40 мм
  • Ширина під ключ (s): 13мм
  • Матеріал: сталь
  • Поверхня: оцинкована
  • Клас міцності: 4
  • Ширина по кутах (e): 14,38 мм
  • Номінальний діаметр: 10мм
Характеристики arrow_down
Клас міцності 04
Ширина зіву ключа (s) 13 мм
Кутовий розмір (e) 14,38 мм
Довжина (L) 40 мм
Тип різьби x номінальний діаметр M10
Покриття Оцинкований
Матеріал Сталь
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
33 грн/шт
В наявності
Залишилось 2 од.
- +
х 100 шт
Купити
Знижка -13.2 %
6.36 грн/шт
5.52 грн/шт
В наявності
- +
х 0 шт
Купити