Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Шестигранна гайка з дрібною різьбою
Фото - 1 - Шестигранна гайка з дрібною різьбою
Фото - 2 - Шестигранна гайка з дрібною різьбою
Фото - 3 - Шестигранна гайка з дрібною різьбою
Фото - 1 - Шестигранна гайка з дрібною різьбою
Фото - 2 - Шестигранна гайка з дрібною різьбою
Фото - 3 - Шестигранна гайка з дрібною різьбою

Шестигранна гайка з дрібною різьбою (03221615)

DIN 934, нержавіюча сталь, A2, без покриття, дрібна різьблення ГАЙКА-DIN934-A2-SW24-M16X1,5
Номер товару 03221615
Немає в наявності
Ціна:
31.8 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 100 шт
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
DIN 934, нержавіюча сталь, без покриття, A2 Примітка DIN 934 припиняє застосовуватися і замінений на ISO 4032/8673. Загальні характеристики відсутні (номінальний діаметр змінений | висота деяких гайок змінена | розмір під ключ змінений для M10, M12, M14, M22 | ISO 4032 для стандартної різьби | ISO 8673 для дрібної різьблення).
Клас міцності 70
Матеріал Нержавіюча сталь A2
Висота (m1) 13 мм
Стандарти DIN 934
Тип різьби x номінальний діаметр x крок (D) M16 x 1,5
Зовнішній привід (s1) SW24
Покриття Без покриття
Тип різьби Метрична різьба
Відповідність ROHS Так

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
DIN 934, нержавіюча сталь, без покриття, A2 Примітка DIN 934 припиняє застосовуватися і замінений на ISO 4032/8673. Загальні характеристики відсутні (номінальний діаметр змінений | висота деяких гайок змінена | розмір під ключ змінений для M10, M12, M14, M22 | ISO 4032 для стандартної різьби | ISO 8673 для дрібної різьблення).
Характеристики arrow_down
Клас міцності 70
Матеріал Нержавіюча сталь A2
Висота (m1) 13 мм
Стандарти DIN 934
Тип різьби x номінальний діаметр x крок (D) M16 x 1,5
Зовнішній привід (s1) SW24
Покриття Без покриття
Тип різьби Метрична різьба
Відповідність ROHS Так
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
10230.48 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
Знижка -30 %
7.2 грн/шт
5.04 грн/шт
В наявності
Залишилось 2 од.
- +
х 50 шт
Купити
2520 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
132 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити