Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Шестигранна гайка високої форми самоконтрящаяся (неметалічна вставка)
Фото - 1 - Шестигранна гайка високої форми самоконтрящаяся (неметалічна вставка)
Фото - 2 - Шестигранна гайка високої форми самоконтрящаяся (неметалічна вставка)
Фото - 1 - Шестигранна гайка високої форми самоконтрящаяся (неметалічна вставка)
Фото - 2 - Шестигранна гайка високої форми самоконтрящаяся (неметалічна вставка)

Шестигранна гайка високої форми самоконтрящаяся (неметалічна вставка) (037114)

DIN 982, оцинкована сталь 8 ГАЙКА-DIN982-8-SW22-A2K-M14
Номер товару 037114
Немає в наявності
Ціна:
12.12 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 100 шт
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
DIN 982, сталь 8, оцинкована, блакитне пасивування (A2K) Примітка DIN 982 скасований і замінений на ISO 7040. Є часткова подібність (різьбу M7, M18, M22 виключено| додатково включені різьби M3, M4, M30 і M36 | висота гайки змінена | розмір під ключ для різьби M10, M12 і M14 змінений на 16 мм , 18 мм і 21 мм | дрібна різьба включена в ISO 10512 | клас міцності 12 виключено | ISO 7040 дійсний для класу міцності 5, 8, 10).
Висота (h1) 16 мм
Клас міцності 8
Стандарти DIN 982
Тип різьби x номінальний діаметр (D) M14
Зовнішній привід (s1) SW22
Принцип роботи стопора Затискна деталь з кільцем з поліаміду
Покриття Оцинкований
Функція блокування Пристрій для запобігання втрат, з зажимом
Матеріал Сталь
Відповідність ROHS Так

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
DIN 982, сталь 8, оцинкована, блакитне пасивування (A2K) Примітка DIN 982 скасований і замінений на ISO 7040. Є часткова подібність (різьбу M7, M18, M22 виключено| додатково включені різьби M3, M4, M30 і M36 | висота гайки змінена | розмір під ключ для різьби M10, M12 і M14 змінений на 16 мм , 18 мм і 21 мм | дрібна різьба включена в ISO 10512 | клас міцності 12 виключено | ISO 7040 дійсний для класу міцності 5, 8, 10).
Характеристики arrow_down
Висота (h1) 16 мм
Клас міцності 8
Стандарти DIN 982
Тип різьби x номінальний діаметр (D) M14
Зовнішній привід (s1) SW22
Принцип роботи стопора Затискна деталь з кільцем з поліаміду
Покриття Оцинкований
Функція блокування Пристрій для запобігання втрат, з зажимом
Матеріал Сталь
Відповідність ROHS Так
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
1.38 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 100 шт
Передзамовлення
972 грн/шт
В наявності
Залишилось 4 од.
- +
х 1 шт
Купити