Шестигранна гайка низькою форми самоконтрящаяся (неметалічна вставка), дюймова
Шестигранна гайка низькою форми самоконтрящаяся (неметалічна вставка), дюймова
Шестигранна гайка низькою форми самоконтрящаяся (неметалічна вставка), дюймова (0375716)
Аналог. DIN 985, сталь GR5, оцинкована
ГАЙКА-AEDIN985-GR5-UNC-A2K-7 / 16ZO
Номер товару 0375716
Немає в наявності
Ціна:
6.54 грн/шт
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
Інші варіанти товару
Способи доставки
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
Подібно до DIN 985, сталь GR5, оцинкована, блакитне пасивування (A2K)
Примітка
Шестигранні гайки з меншою номінальною висотою, що відповідають стандарту DIN 985, не розраховані на тестові навантаження, передбачені ISO 898-2.
Позначення класу міцності має дві вертикальні лінії, додані перед і після класу міцності для диференціації.
Стандарт DIN 985 скасований і замінений на ISO 10511. Є певна взаємозамінність (різьба M7, M18, M22, M27, M33, а також різьба з номінальним діаметром >M36 більше не застосовуються | дрібна різьба більше не застосовується| висота гайки змінена | розмір під ключ для різьби M10, M12 і M14 змінений на 16, 18 і 21 мм | клас міцності змінений на 04 і 05).
| Висота (m1) | 11,5 мм |
| Стандарти | DIN Подібно до 985 |
| Зовнішній привід (s1) | SW16 |
| Тип різьби x номінальний діаметр (D) | UNC7/16 |
| Принцип роботи стопора | Затискна деталь з кільцем з поліаміду |
| Покриття | Оцинкований |
| Функція блокування | Пристрій для запобігання втрат, з зажимом |
| Клас міцності | GR5 |
| Матеріал | Сталь |
| Відповідність ROHS | Так |
Інформація про продукт
Опис
Подібно до DIN 985, сталь GR5, оцинкована, блакитне пасивування (A2K)
Примітка
Шестигранні гайки з меншою номінальною висотою, що відповідають стандарту DIN 985, не розраховані на тестові навантаження, передбачені ISO 898-2.
Позначення класу міцності має дві вертикальні лінії, додані перед і після класу міцності для диференціації.
Стандарт DIN 985 скасований і замінений на ISO 10511. Є певна взаємозамінність (різьба M7, M18, M22, M27, M33, а також різьба з номінальним діаметром >M36 більше не застосовуються | дрібна різьба більше не застосовується| висота гайки змінена | розмір під ключ для різьби M10, M12 і M14 змінений на 16, 18 і 21 мм | клас міцності змінений на 04 і 05).
Характеристики
| Висота (m1) | 11,5 мм |
| Стандарти | DIN Подібно до 985 |
| Зовнішній привід (s1) | SW16 |
| Тип різьби x номінальний діаметр (D) | UNC7/16 |
| Принцип роботи стопора | Затискна деталь з кільцем з поліаміду |
| Покриття | Оцинкований |
| Функція блокування | Пристрій для запобігання втрат, з зажимом |
| Клас міцності | GR5 |
| Матеріал | Сталь |
| Відповідність ROHS | Так |
Відгуків (0)
Немає відгуків про цей товар.
Шестигранна гайка низькою форми самоконтрящаяся (неметалічна вставка), дюймова
Немає відгуків про цей товар.