Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фото - 1 - шестигранна гайка
Фото - 2 - шестигранна гайка
Фото - 1 - шестигранна гайка
Фото - 2 - шестигранна гайка

шестигранна гайка (030012)

DIN 934, латунь, без покриття ГАЙКА-DIN934-MS-SW19-M12
Номер товару 030012
Немає в наявності
Ціна:
42.42 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 50 шт
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
DIN 934, латунь, без покриття Примітка DIN 934 скасований і замінений стандартом ISO 4032/8673. Взаємозамінність відсутня (номінальний діаметр змінений | висота деяких гайок змінена | розмір під ключ змінений для M10, M12, M14, M22 | ISO 4032 для стандартної різьби | ISO 8673 для дрібної різьби)
Висота (m1) 10 мм
Стандарти DIN 934
Тип різьби x номінальний діаметр (D) M12
Зовнішній привід (s1) SW19
Покриття Без покриття
Матеріал Латунь
Відповідність ROHS Так

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
DIN 934, латунь, без покриття Примітка DIN 934 скасований і замінений стандартом ISO 4032/8673. Взаємозамінність відсутня (номінальний діаметр змінений | висота деяких гайок змінена | розмір під ключ змінений для M10, M12, M14, M22 | ISO 4032 для стандартної різьби | ISO 8673 для дрібної різьби)
Характеристики arrow_down
Висота (m1) 10 мм
Стандарти DIN 934
Тип різьби x номінальний діаметр (D) M12
Зовнішній привід (s1) SW19
Покриття Без покриття
Матеріал Латунь
Відповідність ROHS Так
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
1819.2 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
Знижка -30 %
32.4 грн/шт
22.68 грн/шт
В наявності
- +
х 10 шт
Купити