Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фото - 1 - Шестигранна гайка
Фото - 2 - Шестигранна гайка
Фото - 1 - Шестигранна гайка
Фото - 2 - Шестигранна гайка

Шестигранна гайка (032406)

DIN 934, оцинкована сталь I10I ГАЙКА-DIN934-I10I-SW10-A2K-M6
Номер товару 032406
Немає в наявності
Ціна:
1.98 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1000 шт
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
DIN 934, сталь I10I, оцинкована, блакитне пасивування (A2K) Примітка Шестигранні гайки, які відповідають DIN 934, не розраховані на тестові навантаження, передбачені DIN EN ISO 898-2. Позначення класу міцності має дві вертикальні лінії, додані перед і після класу міцності для диференціації. Стандарт DIN 934 відкликаний і замінений на ISO 4032/8673. Взаємозамінність відсутня (номінальний діаметр змінений | висота деяких гайок змінена | розмір під ключ змінений для M10, M12, M14, M22 | ISO 4032 для стандартної різьби | ISO 8673 для дрібної різьби).
Висота (m1) 5 мм
Стандарти DIN 934
Тип різьби x номінальний діаметр (D) M6
Зовнішній привід (s1) SW10
Покриття Оцинкований
Клас міцності I10I
Матеріал Сталь
Відповідність ROHS Так

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
DIN 934, сталь I10I, оцинкована, блакитне пасивування (A2K) Примітка Шестигранні гайки, які відповідають DIN 934, не розраховані на тестові навантаження, передбачені DIN EN ISO 898-2. Позначення класу міцності має дві вертикальні лінії, додані перед і після класу міцності для диференціації. Стандарт DIN 934 відкликаний і замінений на ISO 4032/8673. Взаємозамінність відсутня (номінальний діаметр змінений | висота деяких гайок змінена | розмір під ключ змінений для M10, M12, M14, M22 | ISO 4032 для стандартної різьби | ISO 8673 для дрібної різьби).
Характеристики arrow_down
Висота (m1) 5 мм
Стандарти DIN 934
Тип різьби x номінальний діаметр (D) M6
Зовнішній привід (s1) SW10
Покриття Оцинкований
Клас міцності I10I
Матеріал Сталь
Відповідність ROHS Так
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
1819.2 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
Знижка -30 %
32.4 грн/шт
22.68 грн/шт
В наявності
- +
х 10 шт
Купити