Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Серветка мікрофіброва PREMIUM, 40x40 cm
Фото - 1 - Серветка мікрофіброва PREMIUM, 40x40 cm
Фото - 2 - Серветка мікрофіброва PREMIUM, 40x40 cm
Фото - 1 - Серветка мікрофіброва PREMIUM, 40x40 cm
Фото - 2 - Серветка мікрофіброва PREMIUM, 40x40 cm

Серветка мікрофіброва PREMIUM, 40x40 cm (18890730110)

Серветка мікрофіброва PREMIUM, 40x40 cm, 600 г/м²
Номер товару 18890730110
В наявності
Ціна:
504 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Професійна мікрофіброва серветка PREMIUM з підвищеною щільністю для ефективного очищення та полірування поверхонь


Висока поглинальна здатність
  • Густа структура волокон забезпечує ефективне вбирання вологи та забруднень
  • Підходить для швидкої та результативної роботи

Делікатна дія на поверхню
  • М’яка мікрофібра дозволяє працювати без розводів і пошкоджень
  • Підходить для фінішної обробки та отримання рівномірного глянцевого результату

Придатність до багаторазового використання
  • Серветка розрахована на прання за температури до 60 °C
  • Зберігає властивості при регулярному використанні
Матеріал 80% поліестер, 20% поліамід
Довжина x Ширина 40 x 40 см
Можна мити при 60 °C
Вага одиниці поверхні на м² 600 г
Колір Сірий

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

Професійна мікрофіброва серветка PREMIUM з підвищеною щільністю для ефективного очищення та полірування поверхонь


Висока поглинальна здатність
  • Густа структура волокон забезпечує ефективне вбирання вологи та забруднень
  • Підходить для швидкої та результативної роботи

Делікатна дія на поверхню
  • М’яка мікрофібра дозволяє працювати без розводів і пошкоджень
  • Підходить для фінішної обробки та отримання рівномірного глянцевого результату

Придатність до багаторазового використання
  • Серветка розрахована на прання за температури до 60 °C
  • Зберігає властивості при регулярному використанні
Характеристики arrow_down
Матеріал 80% поліестер, 20% поліамід
Довжина x Ширина 40 x 40 см
Можна мити при 60 °C
Вага одиниці поверхні на м² 600 г
Колір Сірий
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
171.6 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
2820 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити