Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Сандалії робочі Workshop[R], O2 SRC, чорні, пара, р.37
Фото - 1 - Сандалії робочі Workshop[R], O2 SRC, чорні, пара, р.37
Знижка -15 %
Фото - 2 - Сандалії робочі Workshop[R], O2 SRC, чорні, пара, р.37
Знижка -15 %
Фото - 3 - Сандалії робочі Workshop[R], O2 SRC, чорні, пара, р.37
Знижка -15 %
Фото - 1 - Сандалії робочі Workshop[R], O2 SRC, чорні, пара, р.37
Фото - 2 - Сандалії робочі Workshop[R], O2 SRC, чорні, пара, р.37
Фото - 3 - Сандалії робочі Workshop[R], O2 SRC, чорні, пара, р.37

Сандалії робочі Workshop[R], O2 SRC, чорні, пара, р.37 (5358021637)

Сандалії робочі Workshop[R], O2 SRC, чорні, пара, р.37 -арт. 5358021637
Номер товару 5358021637
В наявності
Ціна:
1116 грн/шт
-15 %
948.6 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Робочі сандалії, забезпечать ідеальний комфорт ваших ніг під час роботи

  • Зовнішній матеріал: натуральна шкіра
  • Комфортні сандалії для літнього сезону або роботи в чистому приміщенні
  • Вентиляційні отвори дозволяють шкірі дихати, а застібки щільно фіксують взуття на нозі
  • Підошва з пінополіуретану подвійної щільності з литтєвим методом кріплення, стійка до впливу вуглеводнів, наділена маслостійкими, антиковзаючими та антистатичними властивостями
  • Стандартна устілка EVA
  • Опір ковзанню SRC
  • Антистатичні властивості від 0,1 до 1000 МΩ
  • Поглинання енергії в ділянці п’яти ≥ 20 Дж
Розмір 37
Категорія захисту O2
Матеріал захисного підноска Без підноска
Матеріал захисної пластини Без пластини
Основний матеріал Натуральна лицьова шкіра
Тип продукту Сандалії
Колір Чорний

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

Робочі сандалії, забезпечать ідеальний комфорт ваших ніг під час роботи

  • Зовнішній матеріал: натуральна шкіра
  • Комфортні сандалії для літнього сезону або роботи в чистому приміщенні
  • Вентиляційні отвори дозволяють шкірі дихати, а застібки щільно фіксують взуття на нозі
  • Підошва з пінополіуретану подвійної щільності з литтєвим методом кріплення, стійка до впливу вуглеводнів, наділена маслостійкими, антиковзаючими та антистатичними властивостями
  • Стандартна устілка EVA
  • Опір ковзанню SRC
  • Антистатичні властивості від 0,1 до 1000 МΩ
  • Поглинання енергії в ділянці п’яти ≥ 20 Дж
Характеристики arrow_down
Розмір 37
Категорія захисту O2
Матеріал захисного підноска Без підноска
Матеріал захисної пластини Без пластини
Основний матеріал Натуральна лицьова шкіра
Тип продукту Сандалії
Колір Чорний
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
Знижка -15 %
1116 грн/шт
948.6 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
Знижка -15 %
1116 грн/шт
948.6 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
9840 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
531.6 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення