Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Ручка для напилка дерев'яна WURTH 130/300 мм
Фото - 1 - Ручка для напилка дерев'яна WURTH 130/300 мм
Знижка -40 %
Фото - 2 - Ручка для напилка дерев'яна WURTH 130/300 мм
Знижка -40 %
Фото - 1 - Ручка для напилка дерев'яна WURTH 130/300 мм
Фото - 2 - Ручка для напилка дерев'яна WURTH 130/300 мм

Ручка для напилка дерев'яна WURTH 130/300 мм (07146160)

Ручка для напилка дерев'яна WURTH 130/300 мм РУЧКА-Д / НАПІЛЬН.-DIN395-130 / 300MM
Номер товару 07146160
Немає в наявності
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Рукоятка для напилка дерев'яна DIN395 WURTH 130/300 мм

Рукоятка для напилка дерев'яна DIN395 WURTH 130/300 мм - це високоякісний інструмент, призначений для зручнішого використання напилка. Рукоятка виготовлена з дерева, що забезпечує зручний і безпечний хват.

Рукоятка має довжину 130/300 мм і відповідає стандарту DIN395. Вона підходить для напилів з хвостовиком діаметром 7 мм.

Рукоятка для напилка дерев'яна DIN395 WURTH 130/300 мм має ряд переваг:

  • Висока якість - рукоятка виготовлена з високоякісного дерева, що забезпечує її міцність і довговічність.
  • Зручний хват - рукоятка має ергономічну форму, яка забезпечує зручний і безпечний хват.
  • Безпека - рукоятка має рифлену поверхню, яка запобігає вислизанню руки.

Рукоятка для напилка дерев'яна DIN395 WURTH 130/300 мм - це необхідний інструмент для кожного, хто використовує напилки. Вона забезпечує зручний і безпечний хват, що дозволяє працювати з напилком більш ефективно і комфортно.

Інструкція по застосуванню:

  1. Вставити хвостовик напилка в отвір рукоятки.
  2. Закріпити напилок за допомогою гвинта.

Догляд:

  • Після використання рукоятку слід очистити від пилу і бруду.
  • При необхідності рукоятку можна обробити захисним лаком.

Зберігання:

  • Рукоятку слід зберігати в сухому місці.
Довжина (l1) 130 мм
Діаметр перехідника (D2) 20 мм
Діаметр отвору (ØD) 7 мм

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

Рукоятка для напилка дерев'яна DIN395 WURTH 130/300 мм

Рукоятка для напилка дерев'яна DIN395 WURTH 130/300 мм - це високоякісний інструмент, призначений для зручнішого використання напилка. Рукоятка виготовлена з дерева, що забезпечує зручний і безпечний хват.

Рукоятка має довжину 130/300 мм і відповідає стандарту DIN395. Вона підходить для напилів з хвостовиком діаметром 7 мм.

Рукоятка для напилка дерев'яна DIN395 WURTH 130/300 мм має ряд переваг:

  • Висока якість - рукоятка виготовлена з високоякісного дерева, що забезпечує її міцність і довговічність.
  • Зручний хват - рукоятка має ергономічну форму, яка забезпечує зручний і безпечний хват.
  • Безпека - рукоятка має рифлену поверхню, яка запобігає вислизанню руки.

Рукоятка для напилка дерев'яна DIN395 WURTH 130/300 мм - це необхідний інструмент для кожного, хто використовує напилки. Вона забезпечує зручний і безпечний хват, що дозволяє працювати з напилком більш ефективно і комфортно.

Інструкція по застосуванню:

  1. Вставити хвостовик напилка в отвір рукоятки.
  2. Закріпити напилок за допомогою гвинта.

Догляд:

  • Після використання рукоятку слід очистити від пилу і бруду.
  • При необхідності рукоятку можна обробити захисним лаком.

Зберігання:

  • Рукоятку слід зберігати в сухому місці.
Характеристики arrow_down
Довжина (l1) 130 мм
Діаметр перехідника (D2) 20 мм
Діаметр отвору (ØD) 7 мм
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
44.34 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
864 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
94.02 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 25 шт
Немає в наявності
184.5 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 25 шт
Немає в наявності