Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Розподільник плоских контактів, 4COMT 6,3x0,8 мм
Фото - 1 - Розподільник плоских контактів, 4COMT 6,3x0,8 мм
Фото - 1 - Розподільник плоских контактів, 4COMT 6,3x0,8 мм

Розподільник плоских контактів, 4COMT 6,3x0,8 мм (055512)

Розподільник плоских контактів, 4COMT-6,3X0,8MM -арт. 055512
Номер товару 055512
В наявності
Ціна:
25.2 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 10 шт
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
Розподільник плоских контактів призначений для поділу одного плоского підключення на два, забезпечуючи зручне відгалуження в електромонтажних системах.
Сумісний із плоскими штекерами шириною 6.3 мм.

  • Дозволяє виконати 1→2 або 2→2 підключення (залежно від моделі)
  • Призначений для мереж із номінальною напругою до 300 V AC
  • Максимальна температура експлуатації: до 75 °C
  • Захисний прозорий корпус забезпечує додаткову ізоляцію та зручність під час монтажу
Тип з'єднання 1-ша сторона: 2 підключення, 2-га сторона: 2 підключення
Номінальна напруга, макс. 300 В/змін.струму
Довжина x Ширина 50 x 20,5 мм
Ширина штекера 6,3 мм
Температурний діапазон застосування, макс. 75 °C

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

Розподільник плоских контактів призначений для поділу одного плоского підключення на два, забезпечуючи зручне відгалуження в електромонтажних системах.
Сумісний із плоскими штекерами шириною 6.3 мм.

  • Дозволяє виконати 1→2 або 2→2 підключення (залежно від моделі)
  • Призначений для мереж із номінальною напругою до 300 V AC
  • Максимальна температура експлуатації: до 75 °C
  • Захисний прозорий корпус забезпечує додаткову ізоляцію та зручність під час монтажу
Характеристики arrow_down
Тип з'єднання 1-ша сторона: 2 підключення, 2-га сторона: 2 підключення
Номінальна напруга, макс. 300 В/змін.струму
Довжина x Ширина 50 x 20,5 мм
Ширина штекера 6,3 мм
Температурний діапазон застосування, макс. 75 °C
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
3.36 грн/шт
В наявності
- +
х 500 шт
Купити