Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Різак, ручка 3 комп., Зрушення., Фікс. леза 18мм
Фото - 1 - Різак, ручка 3 комп., Зрушення., Фікс. леза 18мм
Фото - 2 - Різак, ручка 3 комп., Зрушення., Фікс. леза 18мм
Фото - 1 - Різак, ручка 3 комп., Зрушення., Фікс. леза 18мм
Фото - 2 - Різак, ручка 3 комп., Зрушення., Фікс. леза 18мм

Різак, ручка 3 комп., Зрушення., Фікс. леза 18мм (071566277)

Різак, ручка 3 комп., Зрушення., Фікс. леза 18мм РЕЗАК-3C-BLDECLMP-H18MM-L170MM
Номер товару 071566277
Немає в наявності
Ціна:
804.12 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Solid 3-component design with metal-plastic handle and automatic blade locking
Довжина 170 мм
Ширина леза 18 мм

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Solid 3-component design with metal-plastic handle and automatic blade locking
Характеристики arrow_down
Довжина 170 мм
Ширина леза 18 мм
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
152.04 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 1 шт
Немає в наявності
813.24 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
Ціна по запиту
Немає в наявності
- +
х 1 шт
Немає в наявності
13211.76 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити