Рюкзак для ноутбука Business Line
Рюкзак для ноутбука Business Line
Рюкзак для ноутбука Business Line
Рюкзак для ноутбука Business Line середній 300x140x440 mm
-арт. 0715930601
Ціна:
8160 грн/шт
Способи доставки
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
Ідеальна організація бізнесу та елегантний дизайн
Колекція Business Line вражає своєю функціональністю та ексклюзивним зовнішнім виглядом. Впевнений вигляд з діловими партнерами, ідеальний варіант для поїздок між офісом та домашнім офісом або просто у місті.
Незамінний супутник у ділових поїздках країною та за кордон. Високоякісні та зносостійкі матеріали забезпечують високий рівень комфорту.
- Замикаючі блискавки на основних відділеннях, наприклад, із замком TSA
- Кишеня для візиток і ручок, а також карабін для ключів
- Два додаткові відділення для документів для порядку та наочності
- Зручні лямки для перенесення без втоми навіть протягом тривалого часу
- Особливо м'яка ручка зверху для максимального комфорту
- Бічна кишеня на блискавці для футляра для окулярів або аналогічних приладдя
- Водонепроникна бічна кишеня для пляшок з напоями (до 0,5 л) або парасолька
- Вільні руки, наявність отвору для кріплення до телескопічних напрямних
- Прихована кишеня RFID на спинці для цінних речей
- RFID-GUARD, захист від сканування банківських та кредитних карт
- Чотири гумові ніжки на нижній стороні захищають низ рюкзака
- Відділення для ноутбука з м'якою підкладкою 350 x 260 мм (до 15,6 дюймів)
- Відділення для планшета з м'якою підкладкою 270 x 200 мм (до 10,1 дюйма)
Вага виробу (1 шт.) | 1220 г |
Ширина | 140 мм |
Довжина | 300 мм |
Висота | 440 мм |
Матеріал | Поліестер з поліуретановим покриттям |
Колір зовнішньої тканини | Чорний |
Інформація про продукт
Каталог Würth
Сторінка каталогу в форматі PDF
Технічні паспорти
Паспорт безпеки
Опис
Ідеальна організація бізнесу та елегантний дизайн
Колекція Business Line вражає своєю функціональністю та ексклюзивним зовнішнім виглядом. Впевнений вигляд з діловими партнерами, ідеальний варіант для поїздок між офісом та домашнім офісом або просто у місті.
Незамінний супутник у ділових поїздках країною та за кордон. Високоякісні та зносостійкі матеріали забезпечують високий рівень комфорту.
- Замикаючі блискавки на основних відділеннях, наприклад, із замком TSA
- Кишеня для візиток і ручок, а також карабін для ключів
- Два додаткові відділення для документів для порядку та наочності
- Зручні лямки для перенесення без втоми навіть протягом тривалого часу
- Особливо м'яка ручка зверху для максимального комфорту
- Бічна кишеня на блискавці для футляра для окулярів або аналогічних приладдя
- Водонепроникна бічна кишеня для пляшок з напоями (до 0,5 л) або парасолька
- Вільні руки, наявність отвору для кріплення до телескопічних напрямних
- Прихована кишеня RFID на спинці для цінних речей
- RFID-GUARD, захист від сканування банківських та кредитних карт
- Чотири гумові ніжки на нижній стороні захищають низ рюкзака
- Відділення для ноутбука з м'якою підкладкою 350 x 260 мм (до 15,6 дюймів)
- Відділення для планшета з м'якою підкладкою 270 x 200 мм (до 10,1 дюйма)
Характеристики
Вага виробу (1 шт.) | 1220 г |
Ширина | 140 мм |
Довжина | 300 мм |
Висота | 440 мм |
Матеріал | Поліестер з поліуретановим покриттям |
Колір зовнішньої тканини | Чорний |
Відгуків (0)
Немає відгуків про цей товар.
Немає відгуків про цей товар.