Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Рюкзак для інструментів, 28 l
Фото - 1 - Рюкзак для інструментів, 28 l
Фото - 1 - Рюкзак для інструментів, 28 l

Рюкзак для інструментів, 28 l (5715930990)

Рюкзак для інструментів, 28 l, 31х23х57 cm -арт. 5715930990
Номер товару 5715930990
Немає в наявності
Ціна:
3531 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Ідеальний вибір для організації інструментів під час роботи

Захист та стійкість

  • Міцні матеріали забезпечують стійкість до зносу навіть за інтенсивного використання в суворих умовах
  • Рюкзак має посилене дно, що гарантує його стійкість і захист від забруднень

    Комфортне використання

  • Ергономічні плечові лямки з м’якими вставками та посилена спинка роблять перенесення інструментів комфортним, навіть при тривалій роботі

    Багатофункціональність

  • Має 2 зручних відділення
  • У першому великому відділенні 11 внутрішніх кишень, у другому відділенні, що можна використовувати для ноутбука - 5 кишень та 3 петлі
  • Зовні рюкзак має ще 3 кишені та систему кріплення Моллі (MOLLE)

  • Вантажопідйомність 10 кг
    Вага 1650 г
    Матеріал Поліестер Оксфорд 1680D
    Розмір 31 x 23 x 57 см
    Кишені / петлі 16 внутрішніх / 3 зовнішні / 3 петлі

    Немає відгуків про цей товар.

    Написати відгук

    Ім'я
    Ваш відгук:
    Оцінка

    Дякуємо за відгук!

    Інформація про продукт

    Опис arrow_down

    Ідеальний вибір для організації інструментів під час роботи

    Захист та стійкість

  • Міцні матеріали забезпечують стійкість до зносу навіть за інтенсивного використання в суворих умовах
  • Рюкзак має посилене дно, що гарантує його стійкість і захист від забруднень

    Комфортне використання

  • Ергономічні плечові лямки з м’якими вставками та посилена спинка роблять перенесення інструментів комфортним, навіть при тривалій роботі

    Багатофункціональність

  • Має 2 зручних відділення
  • У першому великому відділенні 11 внутрішніх кишень, у другому відділенні, що можна використовувати для ноутбука - 5 кишень та 3 петлі
  • Зовні рюкзак має ще 3 кишені та систему кріплення Моллі (MOLLE)

  • Характеристики arrow_down
    Вантажопідйомність 10 кг
    Вага 1650 г
    Матеріал Поліестер Оксфорд 1680D
    Розмір 31 x 23 x 57 см
    Кишені / петлі 16 внутрішніх / 3 зовнішні / 3 петлі
    Відгуків (0) arrow_down

    Немає відгуків про цей товар.

    Написати відгук

    Ім'я
    Ваш відгук:
    Оцінка

    Дякуємо за відгук!
    Документи arrow_down

    Інформація про продукт

    Останні переглянуті
    2640 грн/шт
    В наявності
    - +
    х 1 шт
    Купити
    14256 грн/шт
    Немає в наявності
    Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
    - +
    х 1 шт
    Передзамовлення