Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Респіратор одноразовий з клапаном FFP2 Carbon
Фото - 1 - Респіратор одноразовий з клапаном FFP2 Carbon
Фото - 2 - Респіратор одноразовий з клапаном FFP2 Carbon
Фото - 3 - Респіратор одноразовий з клапаном FFP2 Carbon
Фото - 1 - Респіратор одноразовий з клапаном FFP2 Carbon
Фото - 2 - Респіратор одноразовий з клапаном FFP2 Carbon
Фото - 3 - Респіратор одноразовий з клапаном FFP2 Carbon

Респіратор одноразовий з клапаном FFP2 Carbon (0899121104)

Респіратор одноразовий з клапаном FFP2 Carbon -арт. 0899121104
Номер товару 0899121104
Немає в наявності
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Ефективний і комфортний захист від пилу та твердих і рідких частинок

  • З шаром активованого вугілля для захисту від неприємних запахів
  • Гнучкий носовий затискач
    • Чудове прилягання до обличчя
    • Надійна герметизація в носовій області
    М'яка внутрішня флісова підкладка
    • Комфортно носити
    • Гідрофобний матеріал не пропускає вологу
    Багатошаровий фільтрувальний матеріал
    • Видатна фільтраційна продуктивність
    • Дуже низький опір диханню
    Зручний клапан видиху
    • Зменшує опір видиху
    • Сприяє виведенню вологи та тепла
    Еластичні текстильні ремінці з EasyStop
    Високоякісні та надзвичайно стійкі до розривів ремінці для голови, підходять для різних розмірів голови, не заплутують волосся

    Попередньо сформований корпус маски
    Ергономічна форма, великий внутрішній об'єм

    • Клас фільтра: FFP1 NR D
    • Конструкція: З клапаном
    • Стандарт EN: 149:2001 + A1:2009
    Стандарт EN 149:2001 + A1:2009
    Тип фільтра FFP2
    Виконання З клапаном
    • Область застосування
      Захищає від до десятикратного граничного значення часток, пилу, твердих і рідких аерозолів, туману і диму, які небезпечні або мають низький рівень токсичності, наприклад, при шліфуванні, різанні і механічній обробці хвойних порід, обробці скляних і мінеральних волокон, а також при виконанні робіт, пов'язаних з великою кількістю пилу, в будівельній промисловості і в сільському господарстві.

    Немає відгуків про цей товар.

    Написати відгук

    Ім'я
    Ваш відгук:
    Оцінка

    Дякуємо за відгук!

    Інформація про продукт

    Опис arrow_down

    Ефективний і комфортний захист від пилу та твердих і рідких частинок

  • З шаром активованого вугілля для захисту від неприємних запахів
  • Гнучкий носовий затискач
    • Чудове прилягання до обличчя
    • Надійна герметизація в носовій області
    М'яка внутрішня флісова підкладка
    • Комфортно носити
    • Гідрофобний матеріал не пропускає вологу
    Багатошаровий фільтрувальний матеріал
    • Видатна фільтраційна продуктивність
    • Дуже низький опір диханню
    Зручний клапан видиху
    • Зменшує опір видиху
    • Сприяє виведенню вологи та тепла
    Еластичні текстильні ремінці з EasyStop
    Високоякісні та надзвичайно стійкі до розривів ремінці для голови, підходять для різних розмірів голови, не заплутують волосся

    Попередньо сформований корпус маски
    Ергономічна форма, великий внутрішній об'єм

    • Клас фільтра: FFP1 NR D
    • Конструкція: З клапаном
    • Стандарт EN: 149:2001 + A1:2009
    Характеристики arrow_down
    Стандарт EN 149:2001 + A1:2009
    Тип фільтра FFP2
    Виконання З клапаном
    Застосування arrow_down
    • Область застосування
      Захищає від до десятикратного граничного значення часток, пилу, твердих і рідких аерозолів, туману і диму, які небезпечні або мають низький рівень токсичності, наприклад, при шліфуванні, різанні і механічній обробці хвойних порід, обробці скляних і мінеральних волокон, а також при виконанні робіт, пов'язаних з великою кількістю пилу, в будівельній промисловості і в сільському господарстві.
    Відгуків (0) arrow_down

    Немає відгуків про цей товар.

    Написати відгук

    Ім'я
    Ваш відгук:
    Оцінка

    Дякуємо за відгук!
    Документи arrow_down

    Інформація про продукт

    Останні переглянуті
    1310.58 грн/шт
    Немає в наявності
    Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
    - +
    х 1 шт
    Передзамовлення
    7.92 грн/шт
    В наявності
    - +
    х 50 шт
    Купити
    12236.94 грн/шт
    Немає в наявності
    Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
    - +
    х 1 шт
    Передзамовлення
    Знижка -55.4 %
    Спеціальна ціна після авторизації
    3602.94 грн/шт
    1608 грн/шт
    В наявності
    - +
    х 1 шт
    Купити
    Знижка -35 %
    Спеціальна ціна після авторизації
    3804 грн/шт
    2472.6 грн/шт
    В наявності
    - +
    х 1 шт
    Купити