Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Респіратор одноразовий CM3000, FFP2 NR D
Фото - 1 - Респіратор одноразовий CM3000, FFP2 NR D
Фото - 2 - Респіратор одноразовий CM3000, FFP2 NR D
Фото - 3 - Респіратор одноразовий CM3000, FFP2 NR D
Фото - 4 - Респіратор одноразовий CM3000, FFP2 NR D
Фото - 1 - Респіратор одноразовий CM3000, FFP2 NR D
Фото - 2 - Респіратор одноразовий CM3000, FFP2 NR D
Фото - 3 - Респіратор одноразовий CM3000, FFP2 NR D
Фото - 4 - Респіратор одноразовий CM3000, FFP2 NR D

Респіратор одноразовий CM3000, FFP2 NR D (0899110502)

Респіратор одноразовий CM3000, FFP2 NR D -арт. 0899110502
Номер товару 0899110502
Немає в наявності
Ціна:
146.22 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 20 шт
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Стандарт EN 149:2001 + A1:2009
Тип фільтра FFP2 NR D
Виконання без клапана
Тип продукту Респіратор
Призначення Універсальний
Область застосування Захищає від частинок, пилу, твердих і рідких аерозолів, туману і диму, які є небезпечними або мають низький рівень токсичності, що вдесятеро перевищують гранично допустиму концентрацію, наприклад, при шліфуванні, різанні та механічній обробці м'якої деревини, обробці скла і мінеральних волокон, а також при виконанні робіт, пов'язаних з великою кількістю пилу в будівельній галузі та сільському господарстві.

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Характеристики arrow_down
Стандарт EN 149:2001 + A1:2009
Тип фільтра FFP2 NR D
Виконання без клапана
Тип продукту Респіратор
Призначення Універсальний
Застосування arrow_down
Область застосування Захищає від частинок, пилу, твердих і рідких аерозолів, туману і диму, які є небезпечними або мають низький рівень токсичності, що вдесятеро перевищують гранично допустиму концентрацію, наприклад, при шліфуванні, різанні та механічній обробці м'якої деревини, обробці скла і мінеральних волокон, а також при виконанні робіт, пов'язаних з великою кількістю пилу в будівельній галузі та сільському господарстві.
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
4620 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
156 грн/шт
В наявності
Залишилось 1 од.
- +
х 5 шт
Купити