Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Ремінь стяжний зі стандартним важелем 2т, 8 m x 35 mm
Фото - 1 - Ремінь стяжний зі стандартним важелем 2т, 8 m x 35 mm
Фото - 1 - Ремінь стяжний зі стандартним важелем 2т, 8 m x 35 mm

Ремінь стяжний зі стандартним важелем 2т, 8 m x 35 mm (071392333)

Ремінь стяжний двокомпонентний з подвійними кігтьовими гаками 2т, 8 m x 35 mm -арт. 071392 333
Номер товару 071392333
В наявності
Ціна:
1020 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Стяжний вантажний ремінь зі стандартним важелем для фіксації малих і середніх вантажів

Універсальна система кріплення для транспортування та фіксації вантажів у різних сферах, зокрема в будівництві, промисловості та логістиці.

  • Тріскачковий механізм забезпечує надійне натягування ременя
  • Подвійні J-подібні гаки для швидкого кріплення
  • Підходить для фіксації малих і середніх вантажів
  • Міцна поліестерова стрічка для тривалого використання

Підтвердження відповідності

  • Відповідає вимогам DIN EN 12195-2
  • Сертифікований GS

Примітка

Кольорова стрічка ременя не є повністю стійкою до вицвітання. Під час тривалого впливу атмосферних умов можлива незначна зміна кольору.

Температурний діапазон застосування, мін./макс. від -40 до 100 °C
Довжина фіксованого кінця 0,3 м
Допустиме навантаження LC при прямому натягу 1000 даН
Допустиме навантаження LC при охопленні вантажу 2000 даН
Сила попереднього натягу 220 даН
Ширина 35 мм
Максимальне видовження ременя 5%
Зусилля храпового механізму 50 даН
Довжина 8 м
Стандарти EN 12195-2
Матеріал PES - поліестер
Сертификація продукції Безпека, сертифікована GS
Виконання Двокомпонентний
Форма гачка Подвійний J-подібний гак
Етикетка всередині Ні
Колір Червоний
Довжина вільного кінця 7,7 м

Застосування

Підходить для фіксації вантажів у різних сферах, зокрема під час перевезень малотоннажним транспортом, у сільському господарстві, металообробці та промисловості для захисту вантажів від пошкоджень.

  • Стяжне кріплення вантажу
  • Фіксація вантажу за рахунок силового замикання

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

Стяжний вантажний ремінь зі стандартним важелем для фіксації малих і середніх вантажів

Універсальна система кріплення для транспортування та фіксації вантажів у різних сферах, зокрема в будівництві, промисловості та логістиці.

  • Тріскачковий механізм забезпечує надійне натягування ременя
  • Подвійні J-подібні гаки для швидкого кріплення
  • Підходить для фіксації малих і середніх вантажів
  • Міцна поліестерова стрічка для тривалого використання

Підтвердження відповідності

  • Відповідає вимогам DIN EN 12195-2
  • Сертифікований GS

Примітка

Кольорова стрічка ременя не є повністю стійкою до вицвітання. Під час тривалого впливу атмосферних умов можлива незначна зміна кольору.

Характеристики arrow_down
Температурний діапазон застосування, мін./макс. від -40 до 100 °C
Довжина фіксованого кінця 0,3 м
Допустиме навантаження LC при прямому натягу 1000 даН
Допустиме навантаження LC при охопленні вантажу 2000 даН
Сила попереднього натягу 220 даН
Ширина 35 мм
Максимальне видовження ременя 5%
Зусилля храпового механізму 50 даН
Довжина 8 м
Стандарти EN 12195-2
Матеріал PES - поліестер
Сертификація продукції Безпека, сертифікована GS
Виконання Двокомпонентний
Форма гачка Подвійний J-подібний гак
Етикетка всередині Ні
Колір Червоний
Довжина вільного кінця 7,7 м
Застосування arrow_down

Застосування

Підходить для фіксації вантажів у різних сферах, зокрема під час перевезень малотоннажним транспортом, у сільському господарстві, металообробці та промисловості для захисту вантажів від пошкоджень.

  • Стяжне кріплення вантажу
  • Фіксація вантажу за рахунок силового замикання
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
3120 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
1260 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити