Ремінь стяжний з подовженим важелем 5т, 10 m x 50 mm
Ремінь стяжний з подовженим важелем 5т, 10 m x 50 mm
Ремінь стяжний з подовженим важелем 5т, 10 m x 50 mm (571391122)
Ремінь стяжний з подвійним гаком і довгим важелем 5т, 10 m x 50 mm -арт. 571391 122
Номер товару 571391122
В наявності
Ціна:
1332 грн/шт
Інші варіанти товару
Способи доставки
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
Стяжний вантажний ремінь із подовженим важелем для надійної фіксації вантажів
- Подовжений важіль тріскачки полегшує натягування ременя та забезпечує силу попереднього натягу 500 даН при стандартному ручному зусиллі 50 даН/li>
- Подвійні J-подібні гаки для швидкого кріплення
- Тріскачковий механізм для точного натягування стрічки
- Внутрішня етикетка захищена від передчасного зношування
- Призначений для фіксації вантажів під час транспортування
Підтвердження відповідності
- Відповідає вимогам EN 12195-2
- Сертифікований GS
Примітка
Кольорова стрічка ременя не є повністю стійкою до вицвітання. Під час тривалого впливу атмосферних умов можлива незначна зміна кольору.
| Температурний діапазон застосування, мін./макс. | від -40 до 100 °C |
| Довжина фіксованого кінця | 0,5 м |
| Довжина | 10 м |
| Допустиме навантаження LC при прямому натягу | 2500 даН |
| Довжина важеля (L) | 351 мм |
| Максимальне видовження ременя | 5% |
| Зусилля храпового механізму | 50 даН |
| Ширина | 50 мм |
| Сила попереднього натягу | 500 даН |
| Допустиме навантаження LC при охопленні вантажу | 5000 даН |
| Стандарти | EN 12195-2 |
| Матеріал | PES - поліестер |
| Сертификація продукції | Безпека, сертифікована GS |
| Виконання | Двокомпонентний |
| Форма гачка | Подвійний J-подібний гак |
| Етикетка всередині | Так |
| Колір | Червоний |
| Довжина вільного кінця | 9,5 м |
Застосування
- Стяжне кріплення вантажу
- Фіксація вантажу за рахунок механічного блокування
Інформація про продукт
Каталог Würth
Сторінка каталогу в форматі PDF
Опис
Стяжний вантажний ремінь із подовженим важелем для надійної фіксації вантажів
- Подовжений важіль тріскачки полегшує натягування ременя та забезпечує силу попереднього натягу 500 даН при стандартному ручному зусиллі 50 даН/li>
- Подвійні J-подібні гаки для швидкого кріплення
- Тріскачковий механізм для точного натягування стрічки
- Внутрішня етикетка захищена від передчасного зношування
- Призначений для фіксації вантажів під час транспортування
Підтвердження відповідності
- Відповідає вимогам EN 12195-2
- Сертифікований GS
Примітка
Кольорова стрічка ременя не є повністю стійкою до вицвітання. Під час тривалого впливу атмосферних умов можлива незначна зміна кольору.
Характеристики
| Температурний діапазон застосування, мін./макс. | від -40 до 100 °C |
| Довжина фіксованого кінця | 0,5 м |
| Довжина | 10 м |
| Допустиме навантаження LC при прямому натягу | 2500 даН |
| Довжина важеля (L) | 351 мм |
| Максимальне видовження ременя | 5% |
| Зусилля храпового механізму | 50 даН |
| Ширина | 50 мм |
| Сила попереднього натягу | 500 даН |
| Допустиме навантаження LC при охопленні вантажу | 5000 даН |
| Стандарти | EN 12195-2 |
| Матеріал | PES - поліестер |
| Сертификація продукції | Безпека, сертифікована GS |
| Виконання | Двокомпонентний |
| Форма гачка | Подвійний J-подібний гак |
| Етикетка всередині | Так |
| Колір | Червоний |
| Довжина вільного кінця | 9,5 м |
Застосування
Застосування
- Стяжне кріплення вантажу
- Фіксація вантажу за рахунок механічного блокування
Відгуків (0)
Немає відгуків про цей товар.
Документи
Інформація про продукт
Каталог Würth
Сторінка каталогу в форматі PDF
Останні переглянуті
Ремінь стяжний з подовженим важелем 5т, 12 m x 50 mm
Немає відгуків про цей товар.