Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Регулювальний гвинт з внутрішнім шестигранником і конусом
Фото - 1 - Регулювальний гвинт з внутрішнім шестигранником і конусом
Фото - 2 - Регулювальний гвинт з внутрішнім шестигранником і конусом
Фото - 3 - Регулювальний гвинт з внутрішнім шестигранником і конусом
Фото - 1 - Регулювальний гвинт з внутрішнім шестигранником і конусом
Фото - 2 - Регулювальний гвинт з внутрішнім шестигранником і конусом
Фото - 3 - Регулювальний гвинт з внутрішнім шестигранником і конусом

Регулювальний гвинт з внутрішнім шестигранником і конусом (0262840)

ISO 4027, нержавіюча сталь, A2 21H, без покриття ГВИНТ-ISO4027-A2-21H-IS4-M8X40
Номер товару 0262840
Немає в наявності
Ціна:
21.94 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 100 шт
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
ISO 4027, нержавіюча сталь, A2 21H, без покриття Примітка Клас твердості 21H відповідає твердості 210 HV Стандартний наконечник має кут 90 °, укорочені гвинти - 120 °. Наконечник: Установочні гвинти A2/A4 з нержавіючої сталі спеціально не піддаються загартовуванню і здатні витримувати розтягуюче навантаження. Стандарт ISO 4027 замінює DIN 914 | Існує певна взаємозамінність | Номінальні діаметри M1.4, M1.8, M14, M18, M22 більше не використовуються | Запроваджені класи твердості для нержавіючих сталей.
Крок різьби 1,25 мм
Матеріал Нержавіюча сталь A2
Діаметр наконечника (d2) 2 мм
Клас твердості 21H
Довжина (l1) 40 мм
Кут наконечника 90 °
Внутрішній привід (s1) IH4 ​​
Стандарти ISO 4027
Тип різьби x номінальний діаметр (d1) M8
Тип голови Без головки
Покриття Без покриття
Тип приводу Внутрішній шестигранник
Тип різьби Метрична різьба
Форма наконечника Наконечник
Виконання різьби Повна різьба
Форма різьби Стандартна метрична різьба
Відповідність ROHS Так

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
ISO 4027, нержавіюча сталь, A2 21H, без покриття Примітка Клас твердості 21H відповідає твердості 210 HV Стандартний наконечник має кут 90 °, укорочені гвинти - 120 °. Наконечник: Установочні гвинти A2/A4 з нержавіючої сталі спеціально не піддаються загартовуванню і здатні витримувати розтягуюче навантаження. Стандарт ISO 4027 замінює DIN 914 | Існує певна взаємозамінність | Номінальні діаметри M1.4, M1.8, M14, M18, M22 більше не використовуються | Запроваджені класи твердості для нержавіючих сталей.
Характеристики arrow_down
Крок різьби 1,25 мм
Матеріал Нержавіюча сталь A2
Діаметр наконечника (d2) 2 мм
Клас твердості 21H
Довжина (l1) 40 мм
Кут наконечника 90 °
Внутрішній привід (s1) IH4 ​​
Стандарти ISO 4027
Тип різьби x номінальний діаметр (d1) M8
Тип голови Без головки
Покриття Без покриття
Тип приводу Внутрішній шестигранник
Тип різьби Метрична різьба
Форма наконечника Наконечник
Виконання різьби Повна різьба
Форма різьби Стандартна метрична різьба
Відповідність ROHS Так
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
1740 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
36.84 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 10 шт
Передзамовлення
Знижка -35 %
Спеціальна ціна після авторизації
3804 грн/шт
2472.6 грн/шт
В наявності
Залишилось 2 од.
- +
х 1 шт
Купити
10.92 грн/шт
В наявності
- +
х 50 шт
Купити
5328 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 1 шт
Немає в наявності
4200 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
3369.6 грн/шт
В наявності
Залишилось 4 од.
- +
х 1 шт
Купити