пружинний шплінт
пружинний шплінт
пружинний шплінт (0473943)
Шплінт з оцинкованої сталі, DIN 11024, з подвійною петлею
шплінта-ПРУЖ.-DIN11024-DPAUG-A2K-4
Номер товару 0473943
Немає в наявності
Ціна:
15.24 грн/шт
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
Способи доставки
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
Шплінт з оцинкованої сталі (A2K), DIN 11024, з подвійною петлею
| Діапазон затиску, мін./макс. (D3) | 14-20 мм |
| Діаметр отвору | 20 мм |
| Внутрішній діаметр кільця (d2) | 20 мм |
| Номінальний діаметр (d1) | 4 мм |
| Довжина (l1) | 64 мм |
| Виконання | З подвійним вушком |
| Покриття | Оцинкований |
| Матеріал | Сталь |
| Відповідність ROHS | Так |
Інформація про продукт
Опис
Шплінт з оцинкованої сталі (A2K), DIN 11024, з подвійною петлею
Характеристики
| Діапазон затиску, мін./макс. (D3) | 14-20 мм |
| Діаметр отвору | 20 мм |
| Внутрішній діаметр кільця (d2) | 20 мм |
| Номінальний діаметр (d1) | 4 мм |
| Довжина (l1) | 64 мм |
| Виконання | З подвійним вушком |
| Покриття | Оцинкований |
| Матеріал | Сталь |
| Відповідність ROHS | Так |
Відгуків (0)
Немає відгуків про цей товар.
Немає відгуків про цей товар.