Праймер VARIOPRIM S+, 20 ml
Праймер VARIOPRIM S+, 20 ml
Праймер VARIOPRIM S+, 20 ml (0890024021)
Ґрунтовка для скла VARIOPRIM-S + 20 мл
Номер товару 0890024021
В наявності
Ціна:
756.6 грн/шт
Способи доставки
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
Багатофункціональний засіб для попередньої обробки всіх типових поверхонь, що зустрічаються в процесі заміни скління
Примітка
Перед використанням Varioprimer струсіть ємність. Не використовуйте праймер, якщо він загус. Після відкриття використовуйте якомога швидше. При використанні на напівпрозорих поверхнях, таких як лобове скло/вікно без трафаретного друку по краях, необхідно використовувати УФ-захист для клейової поверхні (для захисту праймера)
Інструкції з використання є рекомендаціями, заснованими на проведених нами випробуваннях і нашому досвіді; перед кожним застосуванням проведіть власні випробування.
Система 4-в-1
- Покращує адгезію
- Захищає від корозії, для необроблених металевих поверхонь
- Активатор
- Захищає від УФ-випромінювання
- Активатор розведеної фарби та екранів, покритих поліуретаном/ПВХ.
- Високий ступінь сумісності з різними матеріалами
Не пошкоджує хромовані поверхні, фарбу і гуму
Примітка
Перед використанням Varioprimer струсіть ємність. Не використовуйте праймер, якщо він загус. Після відкриття використовуйте якомога швидше. При використанні на напівпрозорих поверхнях, таких як лобове скло/вікно без трафаретного друку по краях, необхідно використовувати УФ-захист для клейової поверхні (для захисту праймера)
Інструкції з використання є рекомендаціями, заснованими на проведених нами випробуваннях і нашому досвіді; перед кожним застосуванням проведіть власні випробування.
| Мін. температура монтажу | 10 °C |
| Період витримки, мін. | 10 хв |
| Вміст | 20 мл |
| Період випаровування розчинника, макс. | 24 год |
| Температура обробки, макс. | 35 °C |
| Тип упаковки | Банка |
| Період витримки, умови | за 23 °C, відн. волог. повітря 50%, в якості грунтовки, антикорозійного захисту, активатора |
| Хімічна основа | Поліуретан |
| Колір | Чорний |
Сфера застосування
Система попередньої обробки для поліпшення склеювання в разі заміни лобового скла автомобіля.
Інструкції
Поверхні, що склеюються необхідно очистити активним миючим засобом. Поверхні повинні бути чистими, знежиреними і без пилу. Перед використанням струсіть Varioprimer. Нанесіть за допомогою пензлика для грунтовки або губки. Після відкриття флакону використовуйте якомога швидше.
Система попередньої обробки для поліпшення склеювання в разі заміни лобового скла автомобіля.
Інструкції
Поверхні, що склеюються необхідно очистити активним миючим засобом. Поверхні повинні бути чистими, знежиреними і без пилу. Перед використанням струсіть Varioprimer. Нанесіть за допомогою пензлика для грунтовки або губки. Після відкриття флакону використовуйте якомога швидше.
Інформація про продукт
Каталог Würth
Сторінка каталогу в форматі PDF
Опис
Багатофункціональний засіб для попередньої обробки всіх типових поверхонь, що зустрічаються в процесі заміни скління
Примітка
Перед використанням Varioprimer струсіть ємність. Не використовуйте праймер, якщо він загус. Після відкриття використовуйте якомога швидше. При використанні на напівпрозорих поверхнях, таких як лобове скло/вікно без трафаретного друку по краях, необхідно використовувати УФ-захист для клейової поверхні (для захисту праймера)
Інструкції з використання є рекомендаціями, заснованими на проведених нами випробуваннях і нашому досвіді; перед кожним застосуванням проведіть власні випробування.
Система 4-в-1
- Покращує адгезію
- Захищає від корозії, для необроблених металевих поверхонь
- Активатор
- Захищає від УФ-випромінювання
- Активатор розведеної фарби та екранів, покритих поліуретаном/ПВХ.
- Високий ступінь сумісності з різними матеріалами
Не пошкоджує хромовані поверхні, фарбу і гуму
Примітка
Перед використанням Varioprimer струсіть ємність. Не використовуйте праймер, якщо він загус. Після відкриття використовуйте якомога швидше. При використанні на напівпрозорих поверхнях, таких як лобове скло/вікно без трафаретного друку по краях, необхідно використовувати УФ-захист для клейової поверхні (для захисту праймера)
Інструкції з використання є рекомендаціями, заснованими на проведених нами випробуваннях і нашому досвіді; перед кожним застосуванням проведіть власні випробування.
Характеристики
| Мін. температура монтажу | 10 °C |
| Період витримки, мін. | 10 хв |
| Вміст | 20 мл |
| Період випаровування розчинника, макс. | 24 год |
| Температура обробки, макс. | 35 °C |
| Тип упаковки | Банка |
| Період витримки, умови | за 23 °C, відн. волог. повітря 50%, в якості грунтовки, антикорозійного захисту, активатора |
| Хімічна основа | Поліуретан |
| Колір | Чорний |
Застосування
Сфера застосування
Система попередньої обробки для поліпшення склеювання в разі заміни лобового скла автомобіля.
Інструкції
Поверхні, що склеюються необхідно очистити активним миючим засобом. Поверхні повинні бути чистими, знежиреними і без пилу. Перед використанням струсіть Varioprimer. Нанесіть за допомогою пензлика для грунтовки або губки. Після відкриття флакону використовуйте якомога швидше.
Система попередньої обробки для поліпшення склеювання в разі заміни лобового скла автомобіля.
Інструкції
Поверхні, що склеюються необхідно очистити активним миючим засобом. Поверхні повинні бути чистими, знежиреними і без пилу. Перед використанням струсіть Varioprimer. Нанесіть за допомогою пензлика для грунтовки або губки. Після відкриття флакону використовуйте якомога швидше.
Відгуків (0)
Немає відгуків про цей товар.
Документи
Інформація про продукт
Каталог Würth
Сторінка каталогу в форматі PDF
Останні переглянуті
Немає відгуків про цей товар.