Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фото - 1 - Праймер-очисник HHS CLEAN, 500 ml
Фото - 2 - Праймер-очисник HHS CLEAN, 500 ml
Фото - 3 - Праймер-очисник HHS CLEAN, 500 ml
Фото - 1 - Праймер-очисник HHS CLEAN, 500 ml
Фото - 2 - Праймер-очисник HHS CLEAN, 500 ml
Фото - 3 - Праймер-очисник HHS CLEAN, 500 ml

Праймер-очисник HHS CLEAN, 500 ml (089310610)

Праймер-очисник HHS CLEAN, 500 ml -арт. 089310610
Номер товару 089310610
В наявності
Ціна:
612.6 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Високоефективний засіб для попереднього очищення + підсилювач адгезії (функція ґрунтовки), спеціально розроблений для продуктів HHS. Висока ефективність очищення.
  • Швидкодіючий і високоефективний засіб.
  • Легко видаляє навіть найбільш стійкі забруднення.
Функція ґрунтовки.
  • Покращує адгезію мастила.
  • Збільшує періоди між змащуванням.
  • Заощаджує час і гроші.
Короткий час висихання.
  • Короткий період простою оброблюваних деталей.
  • Не вимагає повторного нанесення.
Хороша сумісність з різними видами матеріалів
  • Надзвичайно широкий діапазон застосування
  • Ущільнення не розбухають.
Розпилювальна головка з прямим струменем.
Спрямоване і точне очищення забруднених деталей. Не містить ацетону, AOX і силікону.
Густина 0,76 г/см³
Термін придатності з дати виробництва 24 міс.
Температура обробки, макс. 40 °C
Мін. температура монтажу 5 °C
Вміст 500 мл
Значення pH 8
Густина за умови за 20 °C
Колір Зелений
Базове мастило Мінеральна олія
Не містить ацетон Так
Не містить AOX Так
Не містить силікону Так
Запах/аромат Характерний
Сфера застосування
Для попередньої обробки сильно забруднених точок змащення, наприклад, видалення засохлої і забрудненої мастила, залишків масла, смоли, воску та ін.
Інструкції
Розпорошите засіб HHS Clean на забруднені місця; подальша обробка не потрібна, так як засіб видаляє забруднення.
Максим 01.09.2022

Дуже потрібна штука для мастил цієї серії, але розхід завеликий як мені здається

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Високоефективний засіб для попереднього очищення + підсилювач адгезії (функція ґрунтовки), спеціально розроблений для продуктів HHS. Висока ефективність очищення.
  • Швидкодіючий і високоефективний засіб.
  • Легко видаляє навіть найбільш стійкі забруднення.
Функція ґрунтовки.
  • Покращує адгезію мастила.
  • Збільшує періоди між змащуванням.
  • Заощаджує час і гроші.
Короткий час висихання.
  • Короткий період простою оброблюваних деталей.
  • Не вимагає повторного нанесення.
Хороша сумісність з різними видами матеріалів
  • Надзвичайно широкий діапазон застосування
  • Ущільнення не розбухають.
Розпилювальна головка з прямим струменем.
Спрямоване і точне очищення забруднених деталей. Не містить ацетону, AOX і силікону.
Характеристики arrow_down
Густина 0,76 г/см³
Термін придатності з дати виробництва 24 міс.
Температура обробки, макс. 40 °C
Мін. температура монтажу 5 °C
Вміст 500 мл
Значення pH 8
Густина за умови за 20 °C
Колір Зелений
Базове мастило Мінеральна олія
Не містить ацетон Так
Не містить AOX Так
Не містить силікону Так
Запах/аромат Характерний
Застосування arrow_down
Сфера застосування
Для попередньої обробки сильно забруднених точок змащення, наприклад, видалення засохлої і забрудненої мастила, залишків масла, смоли, воску та ін.
Інструкції
Розпорошите засіб HHS Clean на забруднені місця; подальша обробка не потрібна, так як засіб видаляє забруднення.
Відгуків (1) arrow_down
Максим 01.09.2022

Дуже потрібна штука для мастил цієї серії, але розхід завеликий як мені здається

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
2397.66 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити