Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Подовжувальна насадка для продувочного пістолета
Фото - 1 - Подовжувальна насадка для продувочного пістолета
Фото - 1 - Подовжувальна насадка для продувочного пістолета

Подовжувальна насадка для продувочного пістолета (07149215)

Подовжувальна насадка для продувочного пістолета НАСАДКА-Д / ПРОДУВ.ПІСТОЛЕТА-L150MM
Номер товару 07149215
Немає в наявності
Ціна:
710.16 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Кутова форма для важкодоступних місць Матеріал: латунь, нікелеве покриття
Довжина труби 150 мм
Форсунка, діаметр прохідного отвору 3 мм
Тип різьби x номінальний діаметр x крок M12 x 1,25

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Кутова форма для важкодоступних місць Матеріал: латунь, нікелеве покриття
Характеристики arrow_down
Довжина труби 150 мм
Форсунка, діаметр прохідного отвору 3 мм
Тип різьби x номінальний діаметр x крок M12 x 1,25
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
1387.02 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити