Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Подовжувач WIT-MV 10x2000, гнучкий
Фото - 1 - Подовжувач WIT-MV 10x2000, гнучкий
Фото - 1 - Подовжувач WIT-MV 10x2000, гнучкий

Подовжувач WIT-MV 10x2000, гнучкий (0903488123)

Подовжувач WIT-MV 10x2000 для змішувачів хімічних анкерів WIT Гнучкий
Номер товару 0903488123
В наявності
Ціна:
243.6 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Подовжувач для змішувача Для заповнення отворів хімічним анкером з великою глибиною установки (завжди наносіть розчин від дна отвору вгору, щоб не допустити утворення бульбашок повітря) Підходить для змішувачів: Змішувальна насадка Fill & Clean Змішувальна насадка WIT-PE 500 Змішувальна насадка WIT-UH 300
Зовнішній діаметр 10 мм
Довжина 2 м
Типове позначення Подовжувач змішувача WIT-MV, гнучкий

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Подовжувач для змішувача Для заповнення отворів хімічним анкером з великою глибиною установки (завжди наносіть розчин від дна отвору вгору, щоб не допустити утворення бульбашок повітря) Підходить для змішувачів: Змішувальна насадка Fill & Clean Змішувальна насадка WIT-PE 500 Змішувальна насадка WIT-UH 300
Характеристики arrow_down
Зовнішній діаметр 10 мм
Довжина 2 м
Типове позначення Подовжувач змішувача WIT-MV, гнучкий
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
1119.12 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
Знижка -75 %
194.83 грн/шт
48.72 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити