Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Подовжувач силовий 1 розетка H07RN-F, 10 m
Фото - 1 - Подовжувач силовий 1 розетка H07RN-F, 10 m
Фото - 1 - Подовжувач силовий 1 розетка H07RN-F, 10 m

Подовжувач силовий 1 розетка H07RN-F, 10 m (0969310001)

Подовжувач електричний силовий H07RN-F 3G1.5, з заземленням, 1 розетка, 10 m, 16A, 250V
Номер товару 0969310001
В наявності
Залишилось 3 од.
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Надійне підключення у будь-яких умовах Подовжувач електричний із заземленням призначений для безпечного підключення обладнання в майстернях, на будівельних майданчиках і в побуті. Підходить для використання як у приміщенні, так і на відкритому повітрі.

Міцність і захист
  • Гумовий кабель підвищеної міцності, стійкий до механічних навантажень
  • Розетка із захисною кришкою для запобігання потраплянню пилу та вологи
  • Надійне виконання для тривалого використання

Застосування
  • Майстерні та виробництво
  • Будівельні та монтажні роботи
  • Зовнішні та внутрішні роботи
Довжина кабелю 10 м
Сила струму номінальна 16 A
Температурний діапазон застосування, мін./макс. від -25 до 40 °C
Номінальна напруга 250 В/змін.струму
Тип заглушки F
Тип кабелю H07RN-F3G 1,5 мм²
Ступінь захисту IP IP 44
Кабельний вхід Захисна контактна муфта з кришкою
Кабельне підключення Штекер з контактом заземлення
Застосування
  • Для складних умов у будівництві, промисловості, торгівлі, сільському господарстві тощо
  • Для використання всередині приміщень і на відкритому повітрі

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Надійне підключення у будь-яких умовах Подовжувач електричний із заземленням призначений для безпечного підключення обладнання в майстернях, на будівельних майданчиках і в побуті. Підходить для використання як у приміщенні, так і на відкритому повітрі.

Міцність і захист
  • Гумовий кабель підвищеної міцності, стійкий до механічних навантажень
  • Розетка із захисною кришкою для запобігання потраплянню пилу та вологи
  • Надійне виконання для тривалого використання

Застосування
  • Майстерні та виробництво
  • Будівельні та монтажні роботи
  • Зовнішні та внутрішні роботи
Характеристики arrow_down
Довжина кабелю 10 м
Сила струму номінальна 16 A
Температурний діапазон застосування, мін./макс. від -25 до 40 °C
Номінальна напруга 250 В/змін.струму
Тип заглушки F
Тип кабелю H07RN-F3G 1,5 мм²
Ступінь захисту IP IP 44
Кабельний вхід Захисна контактна муфта з кришкою
Кабельне підключення Штекер з контактом заземлення
Застосування arrow_down
Застосування
  • Для складних умов у будівництві, промисловості, торгівлі, сільському господарстві тощо
  • Для використання всередині приміщень і на відкритому повітрі
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
205.44 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 6 шт
Передзамовлення
Знижка -57.6 %
51 грн/шт
21.6 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити