Безкоштовна доставка при замовленні від 1500 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Подовжувач посилений Wurth 3/4'' 200 mm Ø38мм
Фото - 1 - Подовжувач посилений Wurth 3/4'' 200 mm Ø38мм
Фото - 1 - Подовжувач посилений Wurth 3/4'' 200 mm Ø38мм

Подовжувач посилений Wurth 3/4'' 200 mm Ø38мм (071414718)

Подовжувач посилений Wurth 3/4'' 200 mm Ø38мм
Номер товару 071414718
Немає в наявності
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Характеристика: 

  • Матеріал: CrMo;
  • Стандарт: ISO 9001
  • Виконання: кований, воронований;

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

Характеристика: 

  • Матеріал: CrMo;
  • Стандарт: ISO 9001
  • Виконання: кований, воронований;
Характеристики arrow_down
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт