Безкоштовна доставка при замовленні від 1500 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Подовжувач електричний на котушці, H05VV-F3G x 1,5 mm², 30 m
Фото - 1 - Подовжувач електричний на котушці, H05VV-F3G x 1,5 mm², 30 m
Фото - 1 - Подовжувач електричний на котушці, H05VV-F3G x 1,5 mm², 30 m

Подовжувач електричний на котушці, H05VV-F3G x 1,5 mm², 30 m (0774125202)

Подовжувач електричний на котушці (H05VV-F3G x 1,5 mm2)-30м -арт. 0774125202
Номер товару 0774125202
Немає в наявності
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Захист від перегріву, з індикацією • Тип кабелю: H05VV-F3G1,5 мм2 • Номінальна напруга: 240 V/AC • Потужність (з розгорнутим кабелем): 3000 Вт • Потужність (із згорнутим кабелем): 1000 Вт • Захист від перегріву, з індикацією • Котушка з надміцного пластику • 4 розетки без кришки • Сталевий каркас - опора • Ергономічна ручка • Клас захисту: IP 20 • Захист від проникнення сторонніх предметів діаметром понад 12 мм • Довжина кабелю: 30 Примітка Не підключайте до електрики з напругою вище рекомендованої.
Не вмикайте одночасно прилади, потужність яких перевищує 3000 Вт.
Не використовуйте в середовищі, де є витік рідини, надмірна вологість, пил і високі температури.
Не рекомендується ремонтувати та відкривати ненавченим особам.
Рекомендується підключати кабель до з’єднання із заземленням.
Щоб уникнути перегріву, повністю розмотуйте кабель під час використання.
В іншому випадку не перевищуйте потужність підключених пристроїв 1000 Вт.
Галузь застосування: Професійне використання на відкритому повітрі, у промислових і будівельних роботах. Підтримує роботу з електроінструментами, ударними інструментами, інструментами з використанням промислового пилотяга, промисловими світильниками

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Захист від перегріву, з індикацією • Тип кабелю: H05VV-F3G1,5 мм2 • Номінальна напруга: 240 V/AC • Потужність (з розгорнутим кабелем): 3000 Вт • Потужність (із згорнутим кабелем): 1000 Вт • Захист від перегріву, з індикацією • Котушка з надміцного пластику • 4 розетки без кришки • Сталевий каркас - опора • Ергономічна ручка • Клас захисту: IP 20 • Захист від проникнення сторонніх предметів діаметром понад 12 мм • Довжина кабелю: 30 Примітка Не підключайте до електрики з напругою вище рекомендованої.
Не вмикайте одночасно прилади, потужність яких перевищує 3000 Вт.
Не використовуйте в середовищі, де є витік рідини, надмірна вологість, пил і високі температури.
Не рекомендується ремонтувати та відкривати ненавченим особам.
Рекомендується підключати кабель до з’єднання із заземленням.
Щоб уникнути перегріву, повністю розмотуйте кабель під час використання.
В іншому випадку не перевищуйте потужність підключених пристроїв 1000 Вт.
Характеристики arrow_down
Застосування arrow_down
Галузь застосування: Професійне використання на відкритому повітрі, у промислових і будівельних роботах. Підтримує роботу з електроінструментами, ударними інструментами, інструментами з використанням промислового пилотяга, промисловими світильниками
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт