Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Подовжувач електричний (H05VV-F3G x 1,5 mm2)-15м
Фото - 1 - Подовжувач електричний (H05VV-F3G x 1,5 mm2)-15м
Фото - 1 - Подовжувач електричний (H05VV-F3G x 1,5 mm2)-15м

Подовжувач електричний (H05VV-F3G x 1,5 mm2)-15м (0969940111)

Подовжувач електричний (H05VV-F3G x 1,5 mm2)-15м -арт. 0969940111
Номер товару 0969940111
Немає в наявності
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Подовжувач з однією розеткою з кришкою, IP 44
  • Професійний подовжувач з контактом заземлення.
  • Зручний для використання з електричними приладами, такими як кутові дрилі, шліфувальні машини, ударні інструменти, електричні переносні світильники.
  • Рекомендується використання всередині, у майстернях, під час ремонтних робіт та промислового обслуговування.
    Клас захисту IP 44.
  • Захист від проникнення сторонніх тіл діаметром більше 1 мм.
  • Захист від бризок води з усіх кутів
Довжина кабелю 15 м
Номінальна напруга 230 В/змін.струму
Тип заглушки C
Тип кабелю H05RR-F3G1,5 мм²
Ступінь захисту IP IP 44
Кабельний вхід Захисна контактна муфта з кришкою
Сила струму номінальна 16 А/змін.струму
Кабельне підключення Захисна вилка 16 А, 250 В
Застосування: Всередені та зовні

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Подовжувач з однією розеткою з кришкою, IP 44
  • Професійний подовжувач з контактом заземлення.
  • Зручний для використання з електричними приладами, такими як кутові дрилі, шліфувальні машини, ударні інструменти, електричні переносні світильники.
  • Рекомендується використання всередині, у майстернях, під час ремонтних робіт та промислового обслуговування.
    Клас захисту IP 44.
  • Захист від проникнення сторонніх тіл діаметром більше 1 мм.
  • Захист від бризок води з усіх кутів
Характеристики arrow_down
Довжина кабелю 15 м
Номінальна напруга 230 В/змін.струму
Тип заглушки C
Тип кабелю H05RR-F3G1,5 мм²
Ступінь захисту IP IP 44
Кабельний вхід Захисна контактна муфта з кришкою
Сила струму номінальна 16 А/змін.струму
Кабельне підключення Захисна вилка 16 А, 250 В
Застосування arrow_down
Застосування: Всередені та зовні
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
4560 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
205.44 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 6 шт
Передзамовлення