Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Пневматична дриль DBM 13-RL plus
Фото - 1 - Пневматична дриль DBM 13-RL plus
Фото - 2 - Пневматична дриль DBM 13-RL plus
Фото - 3 - Пневматична дриль DBM 13-RL plus
Фото - 1 - Пневматична дриль DBM 13-RL plus
Фото - 2 - Пневматична дриль DBM 13-RL plus
Фото - 3 - Пневматична дриль DBM 13-RL plus

Пневматична дриль DBM 13-RL plus (07037970)

Пневматична дриль DBM 13-RL plus ДРЕЛЬ-пневмо-DBM13-RL-PLUS-13MM MASTER DBM 13-RL-PLUS
Номер товару 07037970
Немає в наявності
Ціна:
18149.58 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Виключно легкі зручні дрилі зі швидкозатискним патроном. Перемикання напрямку обертання вправо / вліво за допомогою 13-мм патрона. Комфортна робота без зусиль Легка компактна конструкція з пластиковою рукояткою, низькі вібрації Низький рівень шуму Вбудований глушник Міцний Високоякісний патрон дриля Максимальна передача потужності і довгий термін служби Прецизійний планетарний редуктор Надійний контроль частоти обертання Пусковий елемент, що спрацьовує при торканні Примітка При регулярному застосуванні машину щодня необхідно злегка змащувати оливою за допомогою системи стисненого повітря. Рекомендується застосування маслорозпилювача. Ніпель не входить в комплект поставки. 2 роки гарантії WÜRTH MASTERPLUS на пошкодження від зносу Необхідно дотримуватися діючих умови гарантії WÜRTH MASTERPLUS. 3 роки гарантії на виробничі дефекти і неякісні матеріали Гарантія не поширюється на пошкодження, спричинені неправильним використанням, перевантаженням або недотриманням інструкцій з експлуатації.
Вага обладнання 1,5 кг
Діаметр зажиму свердлильного патрона, макс. 13 мм
Довжина x Ширина x Висота 205 x 170 x 50 мм
Різьба свердлильного патрону 3/8 дюйма x 24 UNF
Корисна потужність 335 Вт
Робочий тиск 6,3 бар
Частота обертів на холостому ходу, макс. 700 об/хв
Внутрішній діаметр шланга, мін. 9 мм
Витрата повітря 96 л/хв
Тип різьби x номінальний діаметр в дюймах R 1/4 дюйма

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Виключно легкі зручні дрилі зі швидкозатискним патроном. Перемикання напрямку обертання вправо / вліво за допомогою 13-мм патрона. Комфортна робота без зусиль Легка компактна конструкція з пластиковою рукояткою, низькі вібрації Низький рівень шуму Вбудований глушник Міцний Високоякісний патрон дриля Максимальна передача потужності і довгий термін служби Прецизійний планетарний редуктор Надійний контроль частоти обертання Пусковий елемент, що спрацьовує при торканні Примітка При регулярному застосуванні машину щодня необхідно злегка змащувати оливою за допомогою системи стисненого повітря. Рекомендується застосування маслорозпилювача. Ніпель не входить в комплект поставки. 2 роки гарантії WÜRTH MASTERPLUS на пошкодження від зносу Необхідно дотримуватися діючих умови гарантії WÜRTH MASTERPLUS. 3 роки гарантії на виробничі дефекти і неякісні матеріали Гарантія не поширюється на пошкодження, спричинені неправильним використанням, перевантаженням або недотриманням інструкцій з експлуатації.
Характеристики arrow_down
Вага обладнання 1,5 кг
Діаметр зажиму свердлильного патрона, макс. 13 мм
Довжина x Ширина x Висота 205 x 170 x 50 мм
Різьба свердлильного патрону 3/8 дюйма x 24 UNF
Корисна потужність 335 Вт
Робочий тиск 6,3 бар
Частота обертів на холостому ходу, макс. 700 об/хв
Внутрішній діаметр шланга, мін. 9 мм
Витрата повітря 96 л/хв
Тип різьби x номінальний діаметр в дюймах R 1/4 дюйма
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт