Безкоштовна доставка при замовленні від 1500 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Плоскогубці Wurth 200мм Red Line
Фото - 1 - Плоскогубці Wurth 200мм Red Line
Фото - 1 - Плоскогубці Wurth 200мм Red Line

Плоскогубці Wurth 200мм Red Line (577201556)

Плоскогубці Wurth 200мм Red Line плоскогубці 200 ММ RED LINE
Номер товару 577201556
Немає в наявності
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Для захоплення, утримання та різання м'якого та твердого дроту та кабелів

  • Високоякісна інструментальна сталь забезпечує довгий термін служби інструменту та точність шліфування поверхонь захвату та різання.
  • Довжина ріжуча кромка для товстіших кабелів.
  • Ергономічна та зручна ручка для приємної роботи та оптимальної передачі зусилля
  • Різання: прецизійне різання з індукційним загартуванням ріжучих кромок
  • Отвір різака: для захоплення круглих матеріалів
  • Поверхня: повністю хромована
  • З'єднання: накладне
  • Сертифікат відповідності
  • Відповідає DIN ISO 5746

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

Для захоплення, утримання та різання м'якого та твердого дроту та кабелів

  • Високоякісна інструментальна сталь забезпечує довгий термін служби інструменту та точність шліфування поверхонь захвату та різання.
  • Довжина ріжуча кромка для товстіших кабелів.
  • Ергономічна та зручна ручка для приємної роботи та оптимальної передачі зусилля
  • Різання: прецизійне різання з індукційним загартуванням ріжучих кромок
  • Отвір різака: для захоплення круглих матеріалів
  • Поверхня: повністю хромована
  • З'єднання: накладне
  • Сертифікат відповідності
  • Відповідає DIN ISO 5746
Характеристики arrow_down
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
686.4 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 1 шт
Немає в наявності