Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Плоска шайба для шестигранних болтів і гайок
Фото - 1 - Плоска шайба для шестигранних болтів і гайок
Фото - 2 - Плоска шайба для шестигранних болтів і гайок
Фото - 1 - Плоска шайба для шестигранних болтів і гайок
Фото - 2 - Плоска шайба для шестигранних болтів і гайок

Плоска шайба для шестигранних болтів і гайок (041212)

DIN 125, нержавіюча сталь A4 140 HV, без покриття ШАЙБА-DIN125-A-140HV-A4-D13,0
Номер товару 041212
Немає в наявності
Ціна:
7.98 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 50 шт
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
DIN 125, нержавіюча сталь A4
Внутрішній діаметр (d1) 13 мм
Твердість по Віккерсу, HV 140 HV
Товщина (h1) 2,5 мм
Зовнішній діаметр (d2) 24 мм
Форма A
Стандарти DIN 125
Підходить для різьби M12
Покриття Без покриття
Матеріал Сталь нержавіюча A4
Відповідність ROHS Так

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
DIN 125, нержавіюча сталь A4
Характеристики arrow_down
Внутрішній діаметр (d1) 13 мм
Твердість по Віккерсу, HV 140 HV
Товщина (h1) 2,5 мм
Зовнішній діаметр (d2) 24 мм
Форма A
Стандарти DIN 125
Підходить для різьби M12
Покриття Без покриття
Матеріал Сталь нержавіюча A4
Відповідність ROHS Так
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
29 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 1 шт
Немає в наявності