Безкоштовна доставка при замовленні від 1500 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фото - 1 - Плашкотримач М7-М9 WURTH
Фото - 1 - Плашкотримач М7-М9 WURTH

Плашкотримач М7-М9 WURTH (06593)

Плашкотримач М7-М9 WURTH ВЛАСНИК-плашки-DIN225-GR3-M7-M9
Номер товару 06593
Немає в наявності
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Область застосування: 

  • Призначений для закріплення плашки (лірки) при нарізанні зовнішньої різьби.

Особливості моделі:

  • Рукоятки відвертаються; 
  • З установочними гвинтами для фіксації плашки.

Технічні характеристики:

  • Розмір плашки: 25×9 мм;
  • Для плашок: M7-M9.

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

Область застосування: 

  • Призначений для закріплення плашки (лірки) при нарізанні зовнішньої різьби.

Особливості моделі:

  • Рукоятки відвертаються; 
  • З установочними гвинтами для фіксації плашки.

Технічні характеристики:

  • Розмір плашки: 25×9 мм;
  • Для плашок: M7-M9.
Характеристики arrow_down
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
108 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 1 шт
Немає в наявності
108 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 1 шт
Немає в наявності