Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Пінцет Wurth монтажний 145мм
Фото - 1 - Пінцет Wurth монтажний 145мм
Фото - 2 - Пінцет Wurth монтажний 145мм
Фото - 3 - Пінцет Wurth монтажний 145мм
Фото - 1 - Пінцет Wurth монтажний 145мм
Фото - 2 - Пінцет Wurth монтажний 145мм
Фото - 3 - Пінцет Wurth монтажний 145мм

Пінцет Wurth монтажний 145мм (07140801)

Пінцет Wurth монтажний 145мм ПІНЦЕТ-145MM
Номер товару 07140801
Немає в наявності
Ціна:
522 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Область застосування:

  • Вставлення та розпаювання горизонтальних компонентів.
Відстань до наконечника 10 мм
Вага виробу (1 шт.) 14 г
Довжина (L) 145 мм
Ширина губок 3 мм
Покриття Хромований

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

Область застосування:

  • Вставлення та розпаювання горизонтальних компонентів.
Характеристики arrow_down
Відстань до наконечника 10 мм
Вага виробу (1 шт.) 14 г
Довжина (L) 145 мм
Ширина губок 3 мм
Покриття Хромований
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті