Піна монтажна RS50
Піна монтажна RS50
Піна монтажна RS50 (16892142150)
Піна монтажна RS50, 750 ml, RED STRIPE
-арт. 16892142150
Номер товару 16892142150
В наявності
Ціна:
276 грн/шт
Інші варіанти товару
Способи доставки
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
Відмінні клейкі властивості до всіх розповсюджених будівельних матеріалів (окрім ПЕ, ПП, PTFE та силікону), відмінне заповнення та високі значення тепло- та звукоізоляції. Економна витрата завдяки точному дозуванню
- Швидке твердіння
- Чудова структура піни
- Сірий колір - для різноманітних сфер застосування
- Стійка до цвілі, старіння та перепадів температур, водонепроникна
- Можна фарбувати
- Не стійка до ультрафіолетового випромінювання — потребує захисту силіконовим герметиком, MS-полімерним або УФ-стійким герметиком
- Не містить газів, шкідливих для озонового шару
| Теплопровідність λ | 0,036 Вт/(м*К) |
| Повне затвердіння через | 24 год |
| Температура зберігання, мін. / макс. | від 5 до 25 °C |
| Обсяг виходу приблизно | 50 л |
| Вміст | 750 мл |
| Термостійкість, мін./макс. | від -40 °C до 80 °C / після повного затвердіння |
| Хімічна основа | Поліуретан |
| Колір | Сірий |
| Термін придатності з дати виробництва | 15 місяців |
| Температура монтажу, мін./макс. | від -2 до 30 °C |
| Час утворення поверхневої плівки, мін./макс. | 6-8 хв |
| Можна різати через | 20-45 хв (при ширині 1 см) |
| Густина | 16-22 кг/м³ |
| Зусилля на притискання | 0,03 МПа згідно DIN 53421 |
| Водопоглинання | макс. 1% об. |
| Клас будівельних матеріалів | B3 відповідно до DIN 4102-1 |
Інформація про продукт
Каталог Würth
Сторінка каталогу в форматі PDF
Опис
Відмінні клейкі властивості до всіх розповсюджених будівельних матеріалів (окрім ПЕ, ПП, PTFE та силікону), відмінне заповнення та високі значення тепло- та звукоізоляції. Економна витрата завдяки точному дозуванню
- Швидке твердіння
- Чудова структура піни
- Сірий колір - для різноманітних сфер застосування
- Стійка до цвілі, старіння та перепадів температур, водонепроникна
- Можна фарбувати
- Не стійка до ультрафіолетового випромінювання — потребує захисту силіконовим герметиком, MS-полімерним або УФ-стійким герметиком
- Не містить газів, шкідливих для озонового шару
Характеристики
| Теплопровідність λ | 0,036 Вт/(м*К) |
| Повне затвердіння через | 24 год |
| Температура зберігання, мін. / макс. | від 5 до 25 °C |
| Обсяг виходу приблизно | 50 л |
| Вміст | 750 мл |
| Термостійкість, мін./макс. | від -40 °C до 80 °C / після повного затвердіння |
| Хімічна основа | Поліуретан |
| Колір | Сірий |
| Термін придатності з дати виробництва | 15 місяців |
| Температура монтажу, мін./макс. | від -2 до 30 °C |
| Час утворення поверхневої плівки, мін./макс. | 6-8 хв |
| Можна різати через | 20-45 хв (при ширині 1 см) |
| Густина | 16-22 кг/м³ |
| Зусилля на притискання | 0,03 МПа згідно DIN 53421 |
| Водопоглинання | макс. 1% об. |
| Клас будівельних матеріалів | B3 відповідно до DIN 4102-1 |
Відгуків (0)
Немає відгуків про цей товар.
Документи
Інформація про продукт
Каталог Würth
Сторінка каталогу в форматі PDF
Піна монтажна W45, 12 шт., комплект №1
Піна монтажна RS50, 24 шт., комплект №6
Піна монтажна RS50, 24 шт., комплект №4
Піна монтажна W45, 12 шт., комплект №3
Піна монтажна RS70, 24 шт., комплект №6
Піна монтажна RS70
Піна монтажна RS50, 12 шт., комплект №1
Піна монтажна RS70, 12 шт., комплект №3
Піна монтажна W45, 24 шт., комплект №4
Піна монтажна RS50, 60 шт., комплект №5
Піна монтажна W45, 24 шт., комплект №6
Немає відгуків про цей товар.