Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фото - 1 - Піна монтажна PURLOGIC DUO, 750 ml
Фото - 1 - Піна монтажна PURLOGIC DUO, 750 ml

Піна монтажна PURLOGIC DUO, 750 ml (0892142105)

Піна монтажна PURLOGIC DUO, 750мл -арт. 0892142105
Номер товару 0892142105
Немає в наявності
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Комбінований клапан можна використовувати з пістолетом і адаптером.
  • Сірий колір для широкого спектру застосувань, наприклад, для бетону та вікон.
  • Краща тепло- та звукоізоляція, ніж мінеральна вата, пробка або скловолокно.
  • Відмінна клітинна структура
  • Швидке затвердіння
  • Стійкий до старіння та гниття
  • Не стійкий до ультрафіолету
  • Стійкий до великої кількості розчинників, фарб та хімікатів.
  • Повинна бути захищена силіконом, MS-полімером або стійким до УФ-випромінювання поліуретаном.

  • Сповіщення

    Всі поширені будівельні поверхні, такі як бетон, кам'яна кладка, камінь, штукатурка, дерево, захищений від корозії метал, полістирол, твердий пінопласт PIR/PUR, поліестер та твердий ПВХ. Не прилипає до ПЕ, ПП, ПТФЕ та силікону.

    Інструкції з використання є рекомендаціями, заснованими на проведених нами тестах і нашому досвіді; Проводьте власні тести перед кожним застосуванням. У зв'язку з великою кількістю заявок та умовами зберігання та обробки ми не несемо жодної відповідальності за конкретний результат заявки. Оскільки наша безкоштовна служба підтримки клієнтів надає технічну інформацію або виступає як консультативна послуга, ця служба не несе жодної відповідальності, за винятком випадків, коли надана порада або інформація були частиною нашої зазначеної, погодженої в договорі послуги або консультант діяв навмисне. Ми гарантуємо стабільну якість нашої продукції. Ми залишаємо за собою право вносити технічні зміни та доопрацьовувати продукцію.

    Об'ємна густина 20
    Не клейкий після 10 хв
    Термін придатності з дати виробництва 12 місяців
    Навантаження, що допускається 24 год
    Температура обробки поверхні, макс. 35 °C
    Температура обробки, навк. середовища, макс. 35 °C
    Мін. термостійкість -40 °C
    Можна різати через 45 хв
    Температура обробки, навколишнє середовище, мін./макс. -5 ­ 35 °C
    Температура обробки поверхні, мін./макс. -5 ­ 35 °C
    Температура обробки поверхні, мін. -5 °C
    Температура обробки, навколишнього середовища, мін. -5 °C
    Вміст 750 мл
    Макс. термостійкість 90 °C
    Клас будівельних матеріалів B3
    Обсяг виходу, умови Випробувано за методиками тестування Würth
    Клас будівельних матеріалів, умови відповідно до DIN 4102-1
    Навантаження, що допускається, умови за 23 °C і відн. вол. повітря 50%
    Ріжуча здатність, умови за 23 °C і відн. вол. повітря 50%
    Умови забезпечення сухої поверхні за 23 °C і вологості повітря 50%
    Умови зберігання з моменту виробництва за температури від 10 до 30 °C
    Хімічна основа Однокомпонентний поліуретан
    Колір Сірий
    Вага вмісту 773 г
    Обсяг виходу приблизно 47 л
    Область застосування Для герметизації, склеювання та ізоляції вікон, дверей, трубних і стінових прорізів. Інструкція Енергійно струсіть ємність щонайменше 20 разів. Зніміть захисний ковпачок і вкрутіть верхній кінець в різьбу пістолета або вставте перехідник в трубку з внутрішнім різьбленням і вкрутіть на 90°. Перед застосуванням монтажної піни очистіть, знежирте та зволожте поверхні. Для видалення свіжих залишків монтажної піни використовуйте очищувач для поліуретану Würth, арт. 0892160. Затверділу монтажну піну слід видаляти механічно.

    Немає відгуків про цей товар.

    Написати відгук

    Ім'я
    Ваш відгук:
    Оцінка

    Дякуємо за відгук!

    Інформація про продукт

    Опис arrow_down
    Комбінований клапан можна використовувати з пістолетом і адаптером.
  • Сірий колір для широкого спектру застосувань, наприклад, для бетону та вікон.
  • Краща тепло- та звукоізоляція, ніж мінеральна вата, пробка або скловолокно.
  • Відмінна клітинна структура
  • Швидке затвердіння
  • Стійкий до старіння та гниття
  • Не стійкий до ультрафіолету
  • Стійкий до великої кількості розчинників, фарб та хімікатів.
  • Повинна бути захищена силіконом, MS-полімером або стійким до УФ-випромінювання поліуретаном.

  • Сповіщення

    Всі поширені будівельні поверхні, такі як бетон, кам'яна кладка, камінь, штукатурка, дерево, захищений від корозії метал, полістирол, твердий пінопласт PIR/PUR, поліестер та твердий ПВХ. Не прилипає до ПЕ, ПП, ПТФЕ та силікону.

    Інструкції з використання є рекомендаціями, заснованими на проведених нами тестах і нашому досвіді; Проводьте власні тести перед кожним застосуванням. У зв'язку з великою кількістю заявок та умовами зберігання та обробки ми не несемо жодної відповідальності за конкретний результат заявки. Оскільки наша безкоштовна служба підтримки клієнтів надає технічну інформацію або виступає як консультативна послуга, ця служба не несе жодної відповідальності, за винятком випадків, коли надана порада або інформація були частиною нашої зазначеної, погодженої в договорі послуги або консультант діяв навмисне. Ми гарантуємо стабільну якість нашої продукції. Ми залишаємо за собою право вносити технічні зміни та доопрацьовувати продукцію.

    Характеристики arrow_down
    Об'ємна густина 20
    Не клейкий після 10 хв
    Термін придатності з дати виробництва 12 місяців
    Навантаження, що допускається 24 год
    Температура обробки поверхні, макс. 35 °C
    Температура обробки, навк. середовища, макс. 35 °C
    Мін. термостійкість -40 °C
    Можна різати через 45 хв
    Температура обробки, навколишнє середовище, мін./макс. -5 ­ 35 °C
    Температура обробки поверхні, мін./макс. -5 ­ 35 °C
    Температура обробки поверхні, мін. -5 °C
    Температура обробки, навколишнього середовища, мін. -5 °C
    Вміст 750 мл
    Макс. термостійкість 90 °C
    Клас будівельних матеріалів B3
    Обсяг виходу, умови Випробувано за методиками тестування Würth
    Клас будівельних матеріалів, умови відповідно до DIN 4102-1
    Навантаження, що допускається, умови за 23 °C і відн. вол. повітря 50%
    Ріжуча здатність, умови за 23 °C і відн. вол. повітря 50%
    Умови забезпечення сухої поверхні за 23 °C і вологості повітря 50%
    Умови зберігання з моменту виробництва за температури від 10 до 30 °C
    Хімічна основа Однокомпонентний поліуретан
    Колір Сірий
    Вага вмісту 773 г
    Обсяг виходу приблизно 47 л
    Застосування arrow_down
    Область застосування Для герметизації, склеювання та ізоляції вікон, дверей, трубних і стінових прорізів. Інструкція Енергійно струсіть ємність щонайменше 20 разів. Зніміть захисний ковпачок і вкрутіть верхній кінець в різьбу пістолета або вставте перехідник в трубку з внутрішнім різьбленням і вкрутіть на 90°. Перед застосуванням монтажної піни очистіть, знежирте та зволожте поверхні. Для видалення свіжих залишків монтажної піни використовуйте очищувач для поліуретану Würth, арт. 0892160. Затверділу монтажну піну слід видаляти механічно.
    Відгуків (0) arrow_down

    Немає відгуків про цей товар.

    Написати відгук

    Ім'я
    Ваш відгук:
    Оцінка

    Дякуємо за відгук!
    Документи arrow_down

    Інформація про продукт