Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Пила торцева по металу MMS 2300
Фото - 1 - Пила торцева по металу MMS 2300
Фото - 1 - Пила торцева по металу MMS 2300

Пила торцева по металу MMS 2300 (5717013010)

Пила торцева по металу MMS 2300 MITRSAW-EL-MET-MMS2300 MASTER -арт. 5717013010
Номер товару 5717013010
В наявності
Залишилось 1 од.
Ціна:
21717.6 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Металева пилка для різання сталі, пластика,алюмінію, міді, литого металу та нержавіючої сталі.

  • Безпечний вимикач попереджує мимовільне включення інструменту.
  • Пильний диск закритий особливим кожухом, який захищає

Вас під час роботи з пристроєм.

  • Ергономічна конструкція з ручкою типу "D" та робочою плитою для безпеки користувачів.
  • Блокування шпинделя.
  • Точне і акуратне розпилювання заготовок під необхідним кутом (від 0-45°).
  • Спеціальний затискач, що дозволяє фіксувати заготовки, а також виконувати акуратні та точні пропили.
  • Рукоятка для мобільного використання, наприклад на будівельних майданчиках.
  • Тримач затвору - захищає інструмент під час транспортування.
Вага обладнання 16,3 кг
Довжина кабелю 2,5 м
Номінальна напруга 230 В/змін.струму
Номінальна споживана потужність 2300 Вт
Підходить для діаметра отвору 25,4 мм
Ширина 25,5 см
Діаметр пильного полотна, макс. 355 мм
Частота обертів на холостому ходу, макс. 3800 об/хв
Висота 41,5 см
Кут нахилу, макс. 45 °
Довжина 45 мм
Частота 50 Гц
Клас захисту Клас захисту II/захисна ізоляція

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

Металева пилка для різання сталі, пластика,алюмінію, міді, литого металу та нержавіючої сталі.

  • Безпечний вимикач попереджує мимовільне включення інструменту.
  • Пильний диск закритий особливим кожухом, який захищає

Вас під час роботи з пристроєм.

  • Ергономічна конструкція з ручкою типу "D" та робочою плитою для безпеки користувачів.
  • Блокування шпинделя.
  • Точне і акуратне розпилювання заготовок під необхідним кутом (від 0-45°).
  • Спеціальний затискач, що дозволяє фіксувати заготовки, а також виконувати акуратні та точні пропили.
  • Рукоятка для мобільного використання, наприклад на будівельних майданчиках.
  • Тримач затвору - захищає інструмент під час транспортування.
Характеристики arrow_down
Вага обладнання 16,3 кг
Довжина кабелю 2,5 м
Номінальна напруга 230 В/змін.струму
Номінальна споживана потужність 2300 Вт
Підходить для діаметра отвору 25,4 мм
Ширина 25,5 см
Діаметр пильного полотна, макс. 355 мм
Частота обертів на холостому ходу, макс. 3800 об/хв
Висота 41,5 см
Кут нахилу, макс. 45 °
Довжина 45 мм
Частота 50 Гц
Клас захисту Клас захисту II/захисна ізоляція
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
237.6 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
407.4 грн/шт
В наявності
Залишилось 4 од.
- +
х 1 шт
Купити
Знижка -42 %
84.72 грн/шт
49.14 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
447.12 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
32.4 грн/шт
В наявності
- +
х 25 шт
Купити
354 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
46.2 грн/шт
В наявності
- +
х 10 шт
Купити