Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Перехідник ударний для торцевих головок, 3/4" х 1"
Фото - 1 - Перехідник ударний для торцевих головок, 3/4" х 1"
Фото - 2 - Перехідник ударний для торцевих головок, 3/4" х 1"
Фото - 1 - Перехідник ударний для торцевих головок, 3/4" х 1"
Фото - 2 - Перехідник ударний для торцевих головок, 3/4" х 1"

Перехідник ударний для торцевих головок, 3/4" х 1" (07141419)

Перехідник для головок торцевих ударних, (3/4-1IN) -арт. 071414 19
Номер товару 07141419
В наявності
Ціна:
738 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Ударний перехідник для використання торцевих головок з інструментом іншого посадкового розміру

Кований перехідник для професійного використання з пневматичними та електричними гайковертами.

Універсальне застосування

Підходить для більшості пневматичних і електричних ударних гайковертів.

Міцна конструкція

  • Коване виконання для роботи за високих навантажень
  • Призначений для використання з ударним інструментом
  • Стійкий до інтенсивної експлуатації в майстерні та на виробництві

Стандартне приєднання

Посадковий квадрат відповідає вимогам DIN 3121.

Зносостійка поверхня

Оксидоване покриття (burnished) зменшує відблиски та сприяє захисту від корозії.

Розмір наконечника (S1) 1 дюйм
Привід (S2) 3/4 дюйма
Зовнішній діаметр торцевого ключа (D1) 44 мм
Довжина (l1) 63 мм

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

Ударний перехідник для використання торцевих головок з інструментом іншого посадкового розміру

Кований перехідник для професійного використання з пневматичними та електричними гайковертами.

Універсальне застосування

Підходить для більшості пневматичних і електричних ударних гайковертів.

Міцна конструкція

  • Коване виконання для роботи за високих навантажень
  • Призначений для використання з ударним інструментом
  • Стійкий до інтенсивної експлуатації в майстерні та на виробництві

Стандартне приєднання

Посадковий квадрат відповідає вимогам DIN 3121.

Зносостійка поверхня

Оксидоване покриття (burnished) зменшує відблиски та сприяє захисту від корозії.

Характеристики arrow_down
Розмір наконечника (S1) 1 дюйм
Привід (S2) 3/4 дюйма
Зовнішній діаметр торцевого ключа (D1) 44 мм
Довжина (l1) 63 мм
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
120 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
780.6 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
Знижка -33.2 %
27.95 грн/шт
18.66 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити