Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Перехідник DIN 7427 1/2 дюйма
Фото - 1 - Перехідник DIN 7427 1/2 дюйма
Фото - 1 - Перехідник DIN 7427 1/2 дюйма

Перехідник DIN 7427 1/2 дюйма (0614215013)

Перехідник DIN 7427 (1/2) бітотримач-4KT-1 / 2ZOX6KT-1 / 4ZO
Номер товару 0614215013
Немає в наявності
Ціна:
394.2 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Тримач з немагнітного матеріалу для закручування кріплення в метал Використання немагнітного матеріалу запобігає налипанню металевої стружки.
Привід 1/2 дюйма
Розмір наконечника 1/4 дюйма
Довжина 35 мм
Тип приводу Внутрішній квадрат
Тип наконечника Внутрішній шестигранник

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Тримач з немагнітного матеріалу для закручування кріплення в метал Використання немагнітного матеріалу запобігає налипанню металевої стружки.
Характеристики arrow_down
Привід 1/2 дюйма
Розмір наконечника 1/4 дюйма
Довжина 35 мм
Тип приводу Внутрішній квадрат
Тип наконечника Внутрішній шестигранник
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
2267.88 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення