Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фото - 1 - Окуляри захисні STANDART 2 AF, жовті
Знижка -15 %
Фото - 1 - Окуляри захисні STANDART 2 AF, жовті

Окуляри захисні STANDART 2 AF, жовті (0899102009)

Окуляри захисні STANDART 2 AF, EN166, жовті -арт. 0899102009
Номер товару 0899102009
В наявності
Ціна:
79.2 грн/шт
-15 %
67.32 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Захисні окуляри STANDART 2 AF відкритого типу призначені для захисту очей від механічних впливів, летючих частинок і пилу під час виконання робіт у виробничих та сервісних зонах

Лінзи виготовлені з полікарбонату, що забезпечує високу ударостійкість і малу вагу
  • Прозорі лінзи гарантують природну передачу кольорів та максимальну видимість при роботі в приміщеннях і зонах з нормальним освітленням
  • Жовті лінзи покращують контрастність та видимість в умовах недостатнього освітлення
  • Затемнені лінзи знижують яскравість світла та навантаження на очі
Регульовані дужки
Дозволяють індивідуально налаштувати посадку окулярів під форму голови користувача
Забезпечують надійну фіксацію, підвищений комфорт та зменшення втоми під час тривалого носіння

Окуляри сумісні з більшістю інших засобів індивідуального захисту
Відкрита конструкція сприяє хорошій вентиляції та комфортному використанню протягом усього робочого дня

Механічна міцність F згідно з EN 166
Окуляри стійкі до удару сталевої кульки діаметром 6 мм зі швидкістю до 45 м/с

Відповідають вимогам стандарту EN 166 та має CE-сертифікацію
Оптичний клас 1
Механічна міцність F (45 м/с)
Колір захисних лінз Жовтий
Матеріал захисних лінз Полікарбонат
Стандарт EN 166
Маркування захисних лінз 5-2,5 W 1 FT
Вага виробу (1 шт.) 33,000 г
Область застосування:
  • металургія
  • промислове виробництво
  • монтажні та ремонтні роботи
  • технічне обслуговування

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Захисні окуляри STANDART 2 AF відкритого типу призначені для захисту очей від механічних впливів, летючих частинок і пилу під час виконання робіт у виробничих та сервісних зонах

Лінзи виготовлені з полікарбонату, що забезпечує високу ударостійкість і малу вагу
  • Прозорі лінзи гарантують природну передачу кольорів та максимальну видимість при роботі в приміщеннях і зонах з нормальним освітленням
  • Жовті лінзи покращують контрастність та видимість в умовах недостатнього освітлення
  • Затемнені лінзи знижують яскравість світла та навантаження на очі
Регульовані дужки
Дозволяють індивідуально налаштувати посадку окулярів під форму голови користувача
Забезпечують надійну фіксацію, підвищений комфорт та зменшення втоми під час тривалого носіння

Окуляри сумісні з більшістю інших засобів індивідуального захисту
Відкрита конструкція сприяє хорошій вентиляції та комфортному використанню протягом усього робочого дня

Механічна міцність F згідно з EN 166
Окуляри стійкі до удару сталевої кульки діаметром 6 мм зі швидкістю до 45 м/с

Відповідають вимогам стандарту EN 166 та має CE-сертифікацію
Характеристики arrow_down
Оптичний клас 1
Механічна міцність F (45 м/с)
Колір захисних лінз Жовтий
Матеріал захисних лінз Полікарбонат
Стандарт EN 166
Маркування захисних лінз 5-2,5 W 1 FT
Вага виробу (1 шт.) 33,000 г
Застосування arrow_down
Область застосування:
  • металургія
  • промислове виробництво
  • монтажні та ремонтні роботи
  • технічне обслуговування
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
13.2 грн/шт
В наявності
- +
х 10 шт
Купити