Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Окуляри захисні CETUS X-TREME, 65KB
Фото - 1 - Окуляри захисні CETUS X-TREME, 65KB
Фото - 1 - Окуляри захисні CETUS X-TREME, 65KB

Окуляри захисні CETUS X-TREME, 65KB (0899102382)

Окуляри захисні CETUS X-TREME, 65 KB -арт. 0899102382
Номер товару 0899102382
Немає в наявності
Ціна:
1331.46 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Надзвичайний захист у повсякденному дизайні Підвищення контрастності Оптимальна видимість навіть в умовах мінливого та розсіяного освітлення Зменшення синього світла Захищає від шкідливого випромінювання синього світла ( LED-освітлення) Світлий відтінок - 65% пропускання Ідеальне покриття очей, оскільки м'які компоненти з'єднані безпосередньо з лінзою Спеціальна технологія лінз з високоякісним покриттям Видимість без спотворень Зовні лінзи надзвичайно стійкі до подряпин, а зсередини мають стійке покриття проти запотівання 100% захист від ультрафіолету (до 400 нм) Високий комфорт носіння та надійна посадка Гнучка 2-компонентна носова дужка
Стандарт EN 166
Механічна міцність F (45 м/с)
Тип продукту Окуляри
Виконання Підвищення контрасту, зменшення синього світла
Матеріал захисних лінз Полікарбонат
Призначення Універсальний

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Надзвичайний захист у повсякденному дизайні Підвищення контрастності Оптимальна видимість навіть в умовах мінливого та розсіяного освітлення Зменшення синього світла Захищає від шкідливого випромінювання синього світла ( LED-освітлення) Світлий відтінок - 65% пропускання Ідеальне покриття очей, оскільки м'які компоненти з'єднані безпосередньо з лінзою Спеціальна технологія лінз з високоякісним покриттям Видимість без спотворень Зовні лінзи надзвичайно стійкі до подряпин, а зсередини мають стійке покриття проти запотівання 100% захист від ультрафіолету (до 400 нм) Високий комфорт носіння та надійна посадка Гнучка 2-компонентна носова дужка
Характеристики arrow_down
Стандарт EN 166
Механічна міцність F (45 м/с)
Тип продукту Окуляри
Виконання Підвищення контрасту, зменшення синього світла
Матеріал захисних лінз Полікарбонат
Призначення Універсальний
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
1493.34 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
1483.08 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
Знижка -45 %
1440 грн/шт
792 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
Ціна по запиту
Немає в наявності
- +
х 1 шт
Немає в наявності
Знижка -56.3 %
Спеціальна ціна після авторизації
1440 грн/шт
630 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
39.96 грн/шт
В наявності
Залишилось 1 од.
- +
х 50 шт
Купити
59.22 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 100 шт
Передзамовлення