Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Окуляри захисні ASKELLA, EN 166, затемнені
Фото - 1 - Окуляри захисні ASKELLA, EN 166, затемнені
Фото - 2 - Окуляри захисні ASKELLA, EN 166, затемнені
Фото - 3 - Окуляри захисні ASKELLA, EN 166, затемнені
Фото - 1 - Окуляри захисні ASKELLA, EN 166, затемнені
Фото - 2 - Окуляри захисні ASKELLA, EN 166, затемнені
Фото - 3 - Окуляри захисні ASKELLA, EN 166, затемнені

Окуляри захисні ASKELLA, EN 166, затемнені (0899103171)

Окуляри захисні ASKELLA, EN 166, затемнені -арт. 0899103171
Номер товару 0899103171
Немає в наявності
Ціна:
338.4 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Спортивний, зручний захист для очей Спортивний і легкий дизайн Ідеальне прилягання та захист очей Зовнішнє/внутрішнє покриття: стійке до подряпин Регульоване перенісся з нековзної гуми
Стандарт EN 166, 172
Захист від ультрафіолетового випромінювання 380 нм
Механічна міцність F (45 м/с)
Тип продукту Окуляри
Матеріал захисних лінз Полікарбонат
Колір захисних лінз Темно-сірий
Призначення Універсальний

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Спортивний, зручний захист для очей Спортивний і легкий дизайн Ідеальне прилягання та захист очей Зовнішнє/внутрішнє покриття: стійке до подряпин Регульоване перенісся з нековзної гуми
Характеристики arrow_down
Стандарт EN 166, 172
Захист від ультрафіолетового випромінювання 380 нм
Механічна міцність F (45 м/с)
Тип продукту Окуляри
Матеріал захисних лінз Полікарбонат
Колір захисних лінз Темно-сірий
Призначення Універсальний
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті