Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Очисник для монтажних робіт, 5000 ml
Фото - 1 - Очисник для монтажних робіт, 5000 ml
Фото - 1 - Очисник для монтажних робіт, 5000 ml

Очисник для монтажних робіт, 5000 ml (089010705)

Очисник для монтажних робіт, 5л, NSF
Номер товару 089010705
Немає в наявності
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Високоефективний спеціальний очисник, що містить активні розчинники

Сертифіковано NSF

Висока ефективність очищення
Ідеально підходить для видалення маслянистих, жирних, сажових і легко смолянистих забруднень

Швидке висихання
  • Швидко очищає без залишків
  • Невеликий час очікування для подальшої обробки деталей машини
  • Не потребує повторного нанесення

Хороша сумісність матеріалів
  • Ущільнювачі з ФКМ і полімерних матеріалів не набухають
  • Не викликає корозії на металевих поверхнях, таких як залізо, сталь, нержавіюча сталь, алюміній, латунь

Розпилювальна головка з направленим струменем
  • Спрямоване та ефективне очищення забруднених деталей

Не містить ацетону, AOX і кремнію
Густина / умови 0,71 г/см³ / за 20 °C
Температура займання, мін. -18 °C
Вміст 5 л
Хімічна основа Аліфатичні вуглеводні
Колір Прозорий
Не містить AOX Так
Не містить ацетон Так
Не містить силікону Так
Запах/аромат Характерний
Область застосування
Для чищення корпусів двигуна і редуктора, гальмівної системи, автомобіля, деталей механізму і муфти під час ремонту, обслуговування або збірки

Інструкції
Розпорошите на оброблювану поверхню, потім зітріть чистою серветкою

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Високоефективний спеціальний очисник, що містить активні розчинники

Сертифіковано NSF

Висока ефективність очищення
Ідеально підходить для видалення маслянистих, жирних, сажових і легко смолянистих забруднень

Швидке висихання
  • Швидко очищає без залишків
  • Невеликий час очікування для подальшої обробки деталей машини
  • Не потребує повторного нанесення

Хороша сумісність матеріалів
  • Ущільнювачі з ФКМ і полімерних матеріалів не набухають
  • Не викликає корозії на металевих поверхнях, таких як залізо, сталь, нержавіюча сталь, алюміній, латунь

Розпилювальна головка з направленим струменем
  • Спрямоване та ефективне очищення забруднених деталей

Не містить ацетону, AOX і кремнію
Характеристики arrow_down
Густина / умови 0,71 г/см³ / за 20 °C
Температура займання, мін. -18 °C
Вміст 5 л
Хімічна основа Аліфатичні вуглеводні
Колір Прозорий
Не містить AOX Так
Не містить ацетон Так
Не містить силікону Так
Запах/аромат Характерний
Застосування arrow_down
Область застосування
Для чищення корпусів двигуна і редуктора, гальмівної системи, автомобіля, деталей механізму і муфти під час ремонту, обслуговування або збірки

Інструкції
Розпорошите на оброблювану поверхню, потім зітріть чистою серветкою
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
772.2 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
334.14 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 1 шт
Немає в наявності