Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Обжимний наконечник для проводів, неізольований 25,0X18,0
Фото - 1 - Обжимний наконечник для проводів, неізольований 25,0X18,0
Знижка -60.8 %
Фото - 1 - Обжимний наконечник для проводів, неізольований 25,0X18,0

Обжимний наконечник для проводів, неізольований 25,0X18,0 (0557184040)

Обжимний наконечник для проводів НАКОНЕЧНИК-DIN46228-CU-J2N-25,0X18,0
Номер товару 0557184040
В наявності
Залишилось 3 од.
Ціна:
3.06 грн/шт
-60.8 %
1.2 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 100 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
DIN 46228, частина 1
Довжина (L) 18 мм
Перетин дроту 25 мм²
Покриття Луджене
Матеріал Мідь

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
DIN 46228, частина 1
Характеристики arrow_down
Довжина (L) 18 мм
Перетин дроту 25 мм²
Покриття Луджене
Матеріал Мідь
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
116.04 грн/шт
В наявності
- +
х 25 шт
Купити
13.2 грн/шт
В наявності
- +
х 10 шт
Купити