Наконечник трубчатий, ізольований, DIN46229
Наконечник трубчатий, ізольований, DIN46229
Наконечник трубчатий, ізольований, DIN46229
Наконечник трубчатий, ізольований, DIN46228-CU-(J2N)-GREY-0,75X8,0 -арт. 0557300752
Ціна:
1 грн/шт
Способи доставки
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
DIN 46228, частина 4
Товщина стінки втулки (s1) | 0,15 мм |
Товщина стінки вхідної воронки (s2) | 0,25 мм |
Перетин дроту | 0,75 мм² |
Внутрішній діаметр втулки (d1) | 1,2 мм |
Макс. термостійкість | 110 °C |
Довжина (l1) | 14 мм |
Внутрішній діаметр вхідної воронки (d2) | 2,8 мм |
Довжина втулки (l2) | 8 мм |
Матеріал | Електролітна мідь |
Покриття | Лужений |
Колір | Сірий |
Не містить галогенів | Так |
Інформація про продукт
Каталог Würth
Сторінка каталогу в форматі PDF
Технічні паспорти
Паспорт безпеки
Опис
DIN 46228, частина 4
Характеристики
Товщина стінки втулки (s1) | 0,15 мм |
Товщина стінки вхідної воронки (s2) | 0,25 мм |
Перетин дроту | 0,75 мм² |
Внутрішній діаметр втулки (d1) | 1,2 мм |
Макс. термостійкість | 110 °C |
Довжина (l1) | 14 мм |
Внутрішній діаметр вхідної воронки (d2) | 2,8 мм |
Довжина втулки (l2) | 8 мм |
Матеріал | Електролітна мідь |
Покриття | Лужений |
Колір | Сірий |
Не містить галогенів | Так |
Відгуків (0)
Немає відгуків про цей товар.
Немає відгуків про цей товар.