Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фото - 1 - Штуцер для шланга 9 mm
Фото - 2 - Штуцер для шланга 9 mm
Фото - 1 - Штуцер для шланга 9 mm
Фото - 2 - Штуцер для шланга 9 mm

Штуцер для шланга 9 mm (069939)

Штуцер вставний, пневматичний, з ялинковим хвостовиком, 9 mm -арт. 069939
Номер товару 069939
В наявності
Ціна:
118.8 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
Інші варіанти товару arrow
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Латунний пневматичний штуцер із ялинковим (шланговим) хвостовиком
Верхня частина виконана у формі вставного (plug‑in) елемента, що використовується в системах push‑in / plug‑in для швидкого під’єднання повітряних ліній
Довжина (L) 44 мм
Діаметр підключення шланга (A) 9 мм

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Латунний пневматичний штуцер із ялинковим (шланговим) хвостовиком
Верхня частина виконана у формі вставного (plug‑in) елемента, що використовується в системах push‑in / plug‑in для швидкого під’єднання повітряних ліній
Характеристики arrow_down
Довжина (L) 44 мм
Діаметр підключення шланга (A) 9 мм
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
168 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
118.8 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
250.44 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити