Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фото - 1 - Навушники захисні WNA 200F
Фото - 2 - Навушники захисні WNA 200F
Фото - 3 - Навушники захисні WNA 200F
Фото - 4 - Навушники захисні WNA 200F
Фото - 1 - Навушники захисні WNA 200F
Фото - 2 - Навушники захисні WNA 200F
Фото - 3 - Навушники захисні WNA 200F
Фото - 4 - Навушники захисні WNA 200F

Навушники захисні WNA 200F (0899300430)

Навушники захисні WNA 200F, SNR 32 dB -арт. 0899300430
Номер товару 0899300430
В наявності
Ціна:
1380 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
З чудовими ізоляційними властивостями, регульованим по висоті оголів'ям і флуоресцентними навушниками

Високий комфорт при носінні
  • М'яке оголів'я та зручні ущільнювальні подушки

Адаптуються до будь-якої форми голови
  • Регульовані по висоті кронштейни для індивідуальної посадки

Відмінна видимість у складних умовах
  • Флуоресцентні світловідбиваючі написи для кращої видимості в складних умовах

Оптимальні для приміщень з високим рівнем шуму
  • Високе значення SNR 32

Сфера використання
  • Ідеальні для застосувань з переривчастим шумом
  • ІІдеальні для діапазонів шуму від 102 до 111 дБ

Рівень затухання L 22 дБ
Рівень затухання M 29 дБ
Рівень затухання SNR 32 дБ
Рівень затухання H 36 дБ
Область застосування Ідеально підходить для діапазону шуму від 102 до 111 дБ

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
З чудовими ізоляційними властивостями, регульованим по висоті оголів'ям і флуоресцентними навушниками

Високий комфорт при носінні
  • М'яке оголів'я та зручні ущільнювальні подушки

Адаптуються до будь-якої форми голови
  • Регульовані по висоті кронштейни для індивідуальної посадки

Відмінна видимість у складних умовах
  • Флуоресцентні світловідбиваючі написи для кращої видимості в складних умовах

Оптимальні для приміщень з високим рівнем шуму
  • Високе значення SNR 32

Сфера використання
  • Ідеальні для застосувань з переривчастим шумом
  • ІІдеальні для діапазонів шуму від 102 до 111 дБ

Характеристики arrow_down
Рівень затухання L 22 дБ
Рівень затухання M 29 дБ
Рівень затухання SNR 32 дБ
Рівень затухання H 36 дБ
Застосування arrow_down
Область застосування Ідеально підходить для діапазону шуму від 102 до 111 дБ
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
59.22 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 100 шт
Передзамовлення