Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фото - 1 - Навушники захисні WNA 200
Фото - 2 - Навушники захисні WNA 200
Фото - 3 - Навушники захисні WNA 200
Фото - 1 - Навушники захисні WNA 200
Фото - 2 - Навушники захисні WNA 200
Фото - 3 - Навушники захисні WNA 200

Навушники захисні WNA 200 (0899300410)

Навушники захисні WNA 200, SNR 33 дБ -арт. 0899300410
Номер товару 0899300410
Немає в наявності
Ціна:
1860.6 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
З дуже хорошими ізоляційними властивостями та регульованою по висоті дужкою Дуже зручні М'яка дужка та амбушюри Адаптується до будь-якої форми голови Регулювання ременів по висоті Підходить для приміщень з високим рівнем шуму Високе значення SNR Просте, гігієнічне обслуговування Змінні амбушюри
Рівень затухання L 24 дБ
Рівень затухання M 31 дБ
Рівень затухання SNR 33 дБ
Рівень затухання H 35 дБ
Тип продукту Навушники
Призначення Універсальний
Область застосування Ідеально підходить для діапазонів шуму від 103 до 112 дБ

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
З дуже хорошими ізоляційними властивостями та регульованою по висоті дужкою Дуже зручні М'яка дужка та амбушюри Адаптується до будь-якої форми голови Регулювання ременів по висоті Підходить для приміщень з високим рівнем шуму Високе значення SNR Просте, гігієнічне обслуговування Змінні амбушюри
Характеристики arrow_down
Рівень затухання L 24 дБ
Рівень затухання M 31 дБ
Рівень затухання SNR 33 дБ
Рівень затухання H 35 дБ
Тип продукту Навушники
Призначення Універсальний
Застосування arrow_down
Область застосування Ідеально підходить для діапазонів шуму від 103 до 112 дБ
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
62.1 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 50 шт
Немає в наявності
921.36 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 1 шт
Немає в наявності
854.58 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
1905.66 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
Спеціальна ціна після авторизації
2820 грн/шт
В наявності
Залишилось 3 од.
- +
х 1 шт
Купити
1053 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
1872 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 1 шт
Немає в наявності
Знижка -30 %
Спеціальна ціна після авторизації
984 грн/шт
688.8 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити