Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Навушники SHP 28-C 16, для каски будівельника
Фото - 1 - Навушники SHP 28-C 16, для каски будівельника
Фото - 1 - Навушники SHP 28-C 16, для каски будівельника

Навушники SHP 28-C 16, для каски будівельника (0993300240)

Навушники SHP 28-C 16, SRN 31.3 дБ, з кріпленням для каски будівельника -арт. 0993300240
Номер товару 0993300240
Немає в наявності
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Для поєднання із захисними касками з 16-міліметровою системою подвійних прорізів, наприклад, із захисними касками Baumeister Випробувано та схвалено відповідно до CE EN 352-3:2002 Широкі амбушюри, наповнені м'якою піною, гарантують ідеальне прилягання з низьким контактним тиском
Рівень затухання L 17 дБ
Рівень затухання M 25 дБ
Рівень затухання SNR 28 дБ
Рівень затухання H 34 дБ
Стандарт EN 352
Тип продукту Навушники
Призначення Універсальний

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Для поєднання із захисними касками з 16-міліметровою системою подвійних прорізів, наприклад, із захисними касками Baumeister Випробувано та схвалено відповідно до CE EN 352-3:2002 Широкі амбушюри, наповнені м'якою піною, гарантують ідеальне прилягання з низьким контактним тиском
Характеристики arrow_down
Рівень затухання L 17 дБ
Рівень затухання M 25 дБ
Рівень затухання SNR 28 дБ
Рівень затухання H 34 дБ
Стандарт EN 352
Тип продукту Навушники
Призначення Універсальний
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!