Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фото - 1 - Насадка ударна D30
Фото - 1 - Насадка ударна D30

Насадка ударна D30 (07157253)

Ударна насадка для безінерційного молотка набійки-071572-52-D30MM -арт. 07157253
Номер товару 07157253
В наявності
Ціна:
312 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 2 шт
Інші варіанти товару arrow
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Насадка ударна D30 для 715 72 52

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Насадка ударна D30 для 715 72 52
Характеристики arrow_down
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
321.96 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
2449.2 грн/шт
В наявності
Залишилось 3 од.
- +
х 1 шт
Купити