Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Напилок Wurth круглий H2 200мм
Фото - 1 - Напилок Wurth круглий H2 200мм
Фото - 2 - Напилок Wurth круглий H2 200мм
Фото - 1 - Напилок Wurth круглий H2 200мм
Фото - 2 - Напилок Wurth круглий H2 200мм

Напилок Wurth круглий H2 200мм (07146150)

Напилок Wurth круглий H2 200мм напилком-КРУГ.-H2-200MM
Номер товару 07146150
В наявності
Ціна:
383.76 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
DIN 7261, форма F

Ідеальна геометрія зрізу напилка (ідеальний кут різання, рівномірна висота та відстань між зубами)

  • Забезпечує чисту поверхню заготівлі та заощаджує час на доопрацювання.
  • Забезпечує хорошу евакуацію стружки і, таким чином, запобігає появі подряпин на заготівлі.
  • Збільшує продуктивність подрібнення з меншими зусиллями Довгий термін служби досягається за рахунок використання якісної сталі та ретельного загартування.
  • Хвостовик конічної форми забезпечує надійну посадку напилка в ручці.
Сповіщення

Коса риса 1 - груба; Слеш 2 - середній; Слеш 3 - добре

Насічка 2
Довжина полотна напилка (L) 200 мм
Діаметр (D) 8 мм

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
DIN 7261, форма F

Ідеальна геометрія зрізу напилка (ідеальний кут різання, рівномірна висота та відстань між зубами)

  • Забезпечує чисту поверхню заготівлі та заощаджує час на доопрацювання.
  • Забезпечує хорошу евакуацію стружки і, таким чином, запобігає появі подряпин на заготівлі.
  • Збільшує продуктивність подрібнення з меншими зусиллями Довгий термін служби досягається за рахунок використання якісної сталі та ретельного загартування.
  • Хвостовик конічної форми забезпечує надійну посадку напилка в ручці.
Сповіщення

Коса риса 1 - груба; Слеш 2 - середній; Слеш 3 - добре

Характеристики arrow_down
Насічка 2
Довжина полотна напилка (L) 200 мм
Діаметр (D) 8 мм
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
81.78 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
535.92 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
100.44 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 2 шт
Немає в наявності