Наконечник кільцевий термозбіжний, жовтий M10 (4,0-6,0 мм²)
Наконечник кільцевий термозбіжний, жовтий M10 (4,0-6,0 мм²)
Наконечник кільцевий термозбіжний, жовтий M10 (4,0-6,0 мм²) (0555511410)
Наконечник кільцевий з термозбіжною ізоляцією, YELLOW-M10-(4,0-6,0 mm²) -арт. 0555511410
Номер товару 0555511410
В наявності
Ціна:
30 грн/шт
Інші варіанти товару
Способи доставки
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
Кільцевий обжимний наконечник з термозбіжною ізоляцією забезпечує герметичне та надійне з’єднання провідників у складних умовах експлуатації.
Напівпрозора термозбіжна трубка дає змогу легко контролювати якість обтискання під час монтажу.
- Термозбіжна ізоляція прискорює процес монтажу — усадка проходить приблизно на 40% швидше
- Низька температура усадки зменшує ризик пошкодження ізоляції кабелю та самого наконечника
- Після усадки забезпечує надійний захист з’єднання від вологи та забруднень
Примітка:
Уникайте локального перегрівання термозбіжної трубки
Відповідає вимогам RoHS
| Електрична міцність на пробій | 30 кВ/мм |
| Температура усадки, мін. | 300 °C |
| Перетин дроту, мін./макс. | 4-6 мм² |
| Температурний діапазон застосування, мін./макс. | від -55 до 125 °C |
| Ступінь захисту IP | IP 67 |
| Отвір фланця | M10 |
| Колір | Жовтий |
Область застосування
Пиле- і водозахищені з'єднання. Гарна або чудова стійкість до впливу бензину, електроліту акумулятора, дизельного палива, моторного масла, антифризу, гальмівної рідини, 5% сольового розчину, ізопропілового спирту.
Пиле- і водозахищені з'єднання. Гарна або чудова стійкість до впливу бензину, електроліту акумулятора, дизельного палива, моторного масла, антифризу, гальмівної рідини, 5% сольового розчину, ізопропілового спирту.
Інформація про продукт
Каталог Würth
Сторінка каталогу в форматі PDF
Опис
Кільцевий обжимний наконечник з термозбіжною ізоляцією забезпечує герметичне та надійне з’єднання провідників у складних умовах експлуатації.
Напівпрозора термозбіжна трубка дає змогу легко контролювати якість обтискання під час монтажу.
- Термозбіжна ізоляція прискорює процес монтажу — усадка проходить приблизно на 40% швидше
- Низька температура усадки зменшує ризик пошкодження ізоляції кабелю та самого наконечника
- Після усадки забезпечує надійний захист з’єднання від вологи та забруднень
Примітка:
Уникайте локального перегрівання термозбіжної трубки
Відповідає вимогам RoHS
Характеристики
| Електрична міцність на пробій | 30 кВ/мм |
| Температура усадки, мін. | 300 °C |
| Перетин дроту, мін./макс. | 4-6 мм² |
| Температурний діапазон застосування, мін./макс. | від -55 до 125 °C |
| Ступінь захисту IP | IP 67 |
| Отвір фланця | M10 |
| Колір | Жовтий |
Застосування
Область застосування
Пиле- і водозахищені з'єднання. Гарна або чудова стійкість до впливу бензину, електроліту акумулятора, дизельного палива, моторного масла, антифризу, гальмівної рідини, 5% сольового розчину, ізопропілового спирту.
Пиле- і водозахищені з'єднання. Гарна або чудова стійкість до впливу бензину, електроліту акумулятора, дизельного палива, моторного масла, антифризу, гальмівної рідини, 5% сольового розчину, ізопропілового спирту.
Відгуків (0)
Немає відгуків про цей товар.
Документи
Інформація про продукт
Каталог Würth
Сторінка каталогу в форматі PDF
Наконечник кільцевий термозбіжний, синій M6 (1,5-2,5 мм²)
Наконечник кільцевий термозбіжний, червоний M5 (0,5-1,5 мм²)
Наконечник кільцевий термозбіжний, синій M5 (1,5-2,5 мм²)
Наконечник кільцевий термозбіжний, червоний M4 (0,5-1,5 мм²)
Наконечник кільцевий термозбіжний, червоний M6 (0,5-1,5 мм²)
Наконечник кільцевий термозбіжний, синій M4 (1,5-2,5 мм²)
Немає відгуків про цей товар.